入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フラッシュチューブバキュームブレーカ |
ブランドに合う | ズーン |
インレット | 1.5 " |
材料 | 亜鉛 |
サイズ | 30 " |
タイプ | フラッシュバルブ |
船の重量(kg) | 0.77 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 18.29 |
HSコード | 8481909085 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | グレインジャーアイテム番号で使用するため | 製造元で使用するため。 モデル番号 | インレット | アイテム価格 | サイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P6001-A-AA-CP | 38ZL54, 38ZL71, 38ZL55, 38ZL72 | ZEMS6000AV-HET,ZEMS6000AV-HET-IS, ZEMS6000AV-WS1, ZEMS6000AV-WS1-IS | 1-1 / 8」 | フラッシュチューブ | 1 1/4 x 9 " | 真空遮断弁 | ¥7,146 | ||
P6003-A-AA-CP | 38ZL62, 38ZL79, 38ZL61, 38ZL78, 38ZL63, 38ZL80, 38ZL84 | ZEMS6000AV-EWS,ZEMS6000AV-EWS-IS,ZEMS6000AV-ULF,ZEMS6000AV-ULF-IS,ZEMS6000AV-WS1,ZEMS6000AV-WS1-IS,ZEMS6000AV-EWS-IS-YB-YC,ZEMS6000AV-YB-YC | 3 / 4 " | フラッシュチューブ | 3/4 x 9 " | 真空遮断弁 | ¥7,178 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。