ケーブルおよびワイヤ圧着工具
Hytoolシリーズラチェットクリンパー
モバイル クリンプ 4-20 マグネット
電力圧着 707 コード アセンブリ
パワー クリンプ 707 ダイ ケージ ハーフ
モバイル クリンプ 4-20 プレッシャー プレート
圧着工具
マルチシール シリーズ 圧着コネクタ
圧着ペンチ
ラチェットクリンパー
形式 | モデル | 調節可能 | 容量 | ハンドルタイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VDV200010 | ¥10,565 | |||||
B | VDV226107 | ¥11,206 | |||||
C | T1710 | ¥83,217 | |||||
D | T1715 | ¥42,905 | |||||
E | VDV226-011-SEN | ¥9,001 |
絶縁クリンパー
Greenlee絶縁クリンパーは、配線アプリケーション用のフラット、ラウンド、ソリッド、およびより線ケーブルを圧着するために設計されています。 感電から保護購入に進む同時にユーザーの快適さを確保するための絶縁ハンドルを備えており、一部のモデルには、継続使用時の疲労を軽減するための快適なグリップがあります。 効率を最大化するために、完全にラチェット式の圧着サイクルを備えています。 6.5、7.5、および10インチの長さで利用可能な、これらの絶縁クリンパーの幅広い範囲から選択します。
Greenlee絶縁クリンパーは、配線アプリケーション用のフラット、ラウンド、ソリッド、およびより線ケーブルを圧着するために設計されています。 感電から保護購入に進む同時にユーザーの快適さを確保するための絶縁ハンドルを備えており、一部のモデルには、継続使用時の疲労を軽減するための快適なグリップがあります。 効率を最大化するために、完全にラチェット式の圧着サイクルを備えています。 6.5、7.5、および10インチの長さで利用可能な、これらの絶縁クリンパーの幅広い範囲から選択します。
ラチェットクリンパー
絶縁クリンパー
圧縮クリンパー
形式 | モデル | 調節可能 | ハンドルタイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | VDV211-048 | ¥6,831 | ||||
B | D234-6 | ¥10,234 | ||||
C | VDV212-008-SEN | ¥4,789 | ||||
D | VDV211-063 | ¥14,798 | ||||
B | D234-6C | ¥10,699 |
ダイ付きクリンパー
圧縮工具
ラチェットクリンパー
Greenleeラチェット圧着機は、ワイヤとケーブルの圧着に使用され、標準の絶縁端子に適しています。 それらは簡単に識別できるように色分けされた巣を特徴とし、ユーザーの快適さのためにコンデュラハンドルが装備されています。 バリエーションは、9インチと13インチの長さでご利用いただけます。
Greenleeラチェット圧着機は、ワイヤとケーブルの圧着に使用され、標準の絶縁端子に適しています。 それらは簡単に識別できるように色分けされた巣を特徴とし、ユーザーの快適さのためにコンデュラハンドルが装備されています。 バリエーションは、9インチと13インチの長さでご利用いただけます。
絶縁クリンパー
クリンパ
電池式圧着工具
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | BAT2012T1651 | ¥1,138,345 | |
B | BAT207T1 | ¥620,877 | |
C | BAT207T | ¥429,611 | |
D | BAT207T4H | ¥990,796 | |
E | BAT207T234H | ¥641,894 | |
F | BAT207T134H | ¥477,953 | |
G | BAT207T23 | ¥620,877 | |
H | BAT207T144H | ¥1,309,432 | |
I | BAT207T2 | ¥620,877 | |
J | BAT2012T165 | ¥1,071,928 | |
K | BAT207T13 | ¥456,936 | |
L | BAT207T14 | ¥1,288,415 | |
M | BAT207T24H | ¥641,894 | |
E | BAT207T14H | ¥641,894 |
絶縁クリンパー
パトリオットシリーズクリンパー
形式 | モデル | バッテリタイプ | 高さ | アイテム価格 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PATMD66LI | - | 見積依頼 | ||||
B | PAT81KFTLI | - | 見積依頼 | ||||
C | PAT750CLI | - | 見積依頼 | ||||
D | PAT60018V | - | 見積依頼 | ||||
E | PAT4PC834LI | - | 見積依頼 | ||||
F | PAT644XT18V | - | 見積依頼 | ||||
G | PAT46LWLI | - | 見積依頼 | ||||
H | PAT644LI | - | 見積依頼 | ||||
I | PAT600LI | - | 見積依頼 | ||||
J | PAT46LWSLI | - | 見積依頼 | ||||
K | PAT750LI | ¥1,815,436 | 見積依頼 |
ケーブルおよびワイヤ圧着工具
ケーブルおよびワイヤ圧着工具は、XNUMXつの金属片の一方または両方を変形させて互いに保持することにより、XNUMXつの金属片を結合するために使用されます。 Raptor Supplies Greenleeの幅広い配列を提供し、 3M、ケーブル準備、クーパーツール、 クラインツール、Westward および Eclipse のケーブルおよびワイヤ圧着工具。 圧着によりプラスチック コネクタに穴が開き、各ワイヤが保持されるため、コネクタを介してデータが送信できるようになります。 グリーンリー ケーブルおよびワイヤ圧着ツールには 4 速ラムが装備されており、圧着を完了するまでの戻り速度が遅くなります。 これらのツールには、頑丈で軽量なグラスファイバー製のハンドルと、ダイを快適に挿入および取り外しできるプッシュボタンが付いています。 これらのツールの幅 12 インチの開口部により、コネクタへの配置が容易になり、Greenlee KC12 および KAXNUMX ダイやその他の業界標準の U スタイル ダイを受け入れることができます。 西へ クリンパーは、非絶縁コネクタを手動で圧着するように設計されています。 回転ダイを備えたクロムメッキのヘッドと、感電からユーザーを保護し、7〜4 / 0AWGの範囲のダイサイズでの使用に対応するゴム絶縁ハンドルを備えています。
詳細はこちら
- ランプ
- ダイヤフラムポンプ
- はしごプラットフォームと足場
- 機械
- フェルト
- 工業用および消防用ホースノズル
- コルゲートチューブ
- 直立した排水ポンプ
- パイプ継手キット
- 水銀流出制御
- APOLLO VALVES 10-600シリーズ温水安全逃し弁
- SPEARS VALVES Evertuff PVC グリップロック圧縮カップリング
- HANDLE-IT レールカラーコネクタを構築する
- GRAINGER セルフダンプホッパー
- MORSE CUTTING TOOLS スパイラルポイントタップ 2092シリーズ
- ULTRATECH ウルトラ コンテインメント バームズ、エコノミー
- ANSELL 58-435 Alphatec ヘビーデューティー高器用性グローブ
- ENERPAC Aシリーズ シリンダアタッチメントウェッジヘッド
- YORK ワイヤー