YELLOW JACKET 真空ポンプ
イエロー ジャケット真空ポンプは、密閉された領域からガスや空気の分子を除去するのに適した機械装置です。 真空ポンプは、食品および飲料産業、半導体、エレクトロニクスなどのプロセスから空気やガス分子を除去するために、さまざまな産業や用途で使用できます。...ctronics産業、医療、木工など。 これらの真空ポンプは、通過する媒体に応じて、乾式または湿式のバリエーションがあります。続きを见る
形式 | モデル | アンペアAC | ボディ材質 | 変位 | 入口ポートサイズ | オイル容量 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 93600 | - | アルミニウム | CFM 7.0 | 1/4 "および3/8"フレア | 28オンス | 16.25 " | ¥135,734 | |
B | 93580 | 6.2 | 金属 | CFM 8.0 | 1/4 "および1/2"フレア | 32オンス | 16.75 " | - | 見積依頼
|
C | 93590 | 10.0 | アルミニウム | CFM 11.1 | 1/4 "および1/2"フレア | 44オンス | 17.5 " | - | 見積依頼
|
動作メカニズム
- イエロー ジャケット真空ポンプの主な機能は、密閉空間内の圧力を調整して、化学的または機械的に完全または部分的な真空を生成することです。 気体分子が高いところから低いところへ流れ、その体積の領域全体を満たすため、圧力は常に付着領域全体でバランスを取ろうとします。
- したがって、新しい低圧空間が導入されると、ガスは高圧領域から低圧の新しい領域に自然に流れます。
- この真空プロセスは、「吸引」ではなく作成されていることに注意してください。 ガスが分子を強制することによって。
- 真空ポンプは、ガス分子をある領域から次の領域に効果的に移動させ、高圧と低圧の状態を変化させることで真空を作り出します。
特徴
- Yellow Jacket 真空ポンプには、耐久性の高いベアリングとローター、ポンプを冷却するための内蔵冷却フィンが備わっており、性能が向上しています。
- それらは、快適でクリーンな充填のための広い口のオイルリザーバーポートと、急速なオイル交換に容易に対応するための大きな真ちゅう製のオイルドレンを備えています。
- これらの真空ポンプには、ユニット内の真空を失うことなくオイル交換を可能にする遮断バルブがあり、ウェットシステムの排気中にオイルが感染しないようにするガスバラストバルブを備えています。
- マウントポイントが組み込まれているため、長時間の移動に適したショルダーストラップが付属しています。
- 停電時にオイルがユニットに逆流するのを防ぐ内部インテークチェックバルブが付属しています。
- これらのイエロー ジャケット真空ポンプは、快適な持ち運びを可能にする頑丈なスチール ハンドルと、ポンプを屋上に持ち上げるための吊り上げフックを備えています。
よくある質問
2段真空ポンプと1段真空ポンプの違いは何ですか?
XNUMX段真空ポンプにはXNUMXつのローターとベーンがあります。 最初のステージは真空を作成し、XNUMX番目のステージはシステムをクリーンアップして、より深い最終的な真空レベルに導きます。 結果として、XNUMX段ポンプはXNUMX段ポンプよりも深い真空を提供できます。
真空ポンプのCFMとはどういう意味ですか?
CFMまたは立方フィート/分は、真空システムを流れる空気の測定値です。
真空ポンプはどのように選びますか?
真空ポンプを選択する際、ユーザーは、真空レベルとポンプ速度、ポンプへのプロセスまたはアプリケーションの影響、およびプロセスまたはアプリケーションへのポンプの影響などの要因を考慮する必要があります。 ユーザーは、ポンプに関連するメンテナンスコストもチェックする必要があります。
真空ポンプにはどのタイプのオイルを使用していますか?
大型ロータリーピストン真空ポンプに使用されているオイルは、蒸気圧を下げるために蒸留プロセスを経た鉱油です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- バイオハザード廃棄物缶
- ヒートガンアクセサリー
- バスドロップおよびトレイケーブル
- 平面とシェービングツール
- 実験用トングと鉗子
- 使い捨てで耐薬品性のある衣類
- 機械加工用品
- ジェネレータ
- 電磁弁とコイル
- 屋外LEDランプ
- BRADY アークフラッシュ保護ラベル
- DIXON スプリング
- HOFFMAN 変流器キャビネット
- THOMAS & BETTS KN14 シリーズ ワイヤー切断
- EATON LV AutoVAR 300 シリーズ コンデンサ バンク
- MARTIN SPROCKET P1 シリーズ MST ブッシング
- APPROVED VENDOR 油圧スピンオンフィルター
- DAYTON ベルトグラインダーとベンチグラインダーの組み合わせ
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、40HCBM、エラストマーカップリング
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ MDJS 一減速減速機