DESTACO 2027シリーズ水平ホールドダウンクランプ
フィルタ
形式 | モデル | トグルロックプラス | 保持力 | 材料 | 取付ベース | クランプアームスタイル | Handle | クランプアームの長さ | クランプアーム下の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2027-U | いいえ | 840ポンド。 | 鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 2.86 " | 1.32 " | ¥7,415 | |
B | 2027-UR | Yes | 840ポンド。 | 鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 2.86 " | 1.32 " | ¥13,060 |
2027シリーズ水平ホールドダウンクランプ
Destaco 2027シリーズの水平ホールドダウントグルクランプは、高さが低い設計である限られたスペースでの作業に最適です。 それらは鋼でできており、U字型のアームを備えたフランジ付きベースを備えています。 一部の水平クランプは、意図しない開放を避けるためにトグルロックプラス機能で使用できます。 それらは全長9.88インチ(25.095 cm)、高さ2.25インチ(5.715 cm)、クランプバーの開き角度68度です。 これらは Destaco トグルクランプの保持能力は840lb(381.018 kg)で、ネオプレンスピンドルが付属しています。