DESTACO227シリーズ水平ホールドダウンクランプ
形式 | モデル | クランプアームの長さ | クランプアームスタイル | 保持力 | トグルロックプラス | 材料 | 取付ベース | Handle | クランプアーム下の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 227-UL | 2.39 " | Uバーを開く | 500ポンド。 | いいえ | 鋼 | フランジ | 水平 | 1.25 " | ¥7,813 | |
B | 227-UB-L | 2.39 " | Uバーを開く | 500ポンド。 | いいえ | 鋼 | ストレート | 水平 | 1.45 " | ¥7,813 | |
C | 227-U | 2.65 " | Uバー | 500ポンド。 | いいえ | 鋼 | フランジ | 水平 | 1.25 " | ¥6,453 | |
D | 227-UB | 2.65 " | Uバー | 500ポンド。 | いいえ | 鋼 | ストレート | 水平 | 1.45 " | ¥6,453 | |
E | 227-USS | 2.66 " | Uバー | 600ポンド。 | いいえ | ステンレス鋼 | フランジ | 水平 | 1.28 " | ¥12,286 |
227シリーズ水平ホールドダウンクランプ
Destaco 227 シリーズの水平ホールドダウン クランプまたは水平ハンドル トグル クランプは、クランプが係合購入に進む平らになる水平レバー ハンドルを使用してワークピースを所定の位置に保持するように設計されています。 航空宇宙、自動車、食品および包装業界で反復的な作業を行う場合、取り外し可能なクランプに代わる固定式の代替手段となります。 これらのユニットは、組み立て、閉鎖、治具のチェック、木工用途など、狭いスペースでの軽負荷のクランプ用途向けの薄型設計を特徴としています。 Destaco ホールドダウン トグル ロッキング クランプは、剛性と耐食性を提供するためにスチールまたはステンレススチールで作られています。 アームエクステンションを簡単に取り付けられるオープンまたはU字型のバーと、取り付けを容易にするフランジ付きまたはストレートベースの取り付けスタイルを備えています。 これらのユニットは、開いた位置 (最大 56 度) で大きなハンドクリアランスを提供し、最大の保持力を実現するネオプレンまたはステンレス鋼の六角頭スピンドル (一部のモデル) を備えています。 Destaco 227 シリーズ水平ハンドル トグル クランプには、ハンドル、レバー システム、ワークの動きを防ぐ固定バーが付属しています。 レバーシステムは対象物に十分な圧力を加え、ワークピースを安定させます。 これらのクランプには、クランプをロックまたはロック解除するための最小限の労力で強力なクランプ力を加えるリンケージ システムも備えています。 さらに、これらの Destaco 水平クランプは最大 600 ポンドの荷重に耐えることができ、フランジ付きワッシャー (振動に対する確実な接続を提供する)、クロス アーム セット、および M6 または 5/16 インチのスピンドルとの併用に適しており、高性能ワークホールディング、自動化、封じ込めソリューションに適しています。
また、Destaco 227 シリーズの水平ホールドダウン クランプは、非反射黒色仕上げを特徴とする Blackout モデルでも提供しています。 これらの水平ハンドル トグル クランプを Blackout シリーズで注文する場合は、MPN の後に -BLK サフィックス (例: 227-UB-LS-BLK) を追加して、同じ見積もりをリクエストしてください。 Raptor Supplies.
あなたが使用します
これらの227シリーズ水平トグルクランプは、幅広い機能の組み合わせを提供し、組み立て、閉鎖、木工、固定具のチェックなどのアプリケーションに最適です。 それらは、航空宇宙、自動車、食品および包装産業で使用されています。
特徴
- これらの Destaco 227 シリーズ水平ハンドル トグル クランプは、軽負荷のクランプ用途向けに設計されており、クランプ中に障害物を防ぐ薄型設計となっています。
- ネオプレンまたはステンレス鋼の六角頭スピンドルが付属しており、クランプ力と保持力を最大限に高め、疲労を軽減します。
- これらのトグルクランプは、構造的な剛性と耐久性のために鋼/ステンレス鋼構造になっています。
- M6または5/16インチのスピンドルアクセサリに対応して、すばやく固定できます。
- それらは600ポンドまでの負荷を処理することができ、最小の頭上クリアランスで91度のクランプバー開口部を提供します。
- これらのトグルクランプは、ワークピースを所定の位置にしっかりと保持し、調整可能なスピンドル位置を提供するために、オープンまたはU字型のクランプアームで構成されています。
- これらの Destaco 227 シリーズ クランプには、取り付けが容易なフランジ付きベースとストレート ベースのバリエーションが用意されています。
対応アクセサリー
- Destaco 225208-M および 207943-M: これらの Destaco フラットチップ結合ネオプレン (225208-M) とステンレス鋼六角頭 (207943-M) スピンドル アセンブリは、ブランドの 227 シリーズ クランプ用に設計されており、素早く固定できます。 ネオプレン構造は化学的安定性を示し、クランププロセス中の幅広い温度範囲にわたって柔軟性を維持します。 ステンレス鋼のスピンドルは、極度の高温および低温でも高い引張強度を保証します。 これらのスピンドル アセンブリには、迅速かつ確実にクランプするためのジャム ナットが含まれており、クランプ距離間の調整も可能です。
- Destaco 507107、507107-BLK、および 507907: これらの Destaco フランジ付きワッシャーは 227 シリーズ トグル クランプと互換性があり、取り付けが簡単で、振動に対して確実に接続できます。 ステンレス鋼/鋼構造で、亜鉛メッキまたは黒色酸化仕上げが施されており、耐腐食性と耐用年数が向上します。
規格と承認
- これらの Destaco 227 シリーズ水平トグル クランプは、ISO 9001:2015 および ISO 14001:2015 の認証を取得しています。
インストール
これらの Destaco 227 シリーズ水平トグル クランプには、ねじ付き取り付け穴を備えたフランジ付きまたはストレート ベースが付属しており、簡単に表面に取り付けることができます。
よくある質問
水平トグルクランプはどのように使用されますか?
水平トグルクランプは、オーバーセンターロック動作を利用して、ワークピースまたは固定具をロック位置に保持します。
トグルクランプをどのように調整しますか?
クランプ後、スピンドルナットを緩めたり締めたりすることで、加えられる力を調整できます(摩耗、ねじれ、またはたわみから保護するために選択されたユニットに付属しています)。
水平トグルクランプと垂直トグルクランプの違いは何ですか?
水平トグルクランプと垂直トグルクランプの基本的な違いは、クランプがロックされている間のハンドルの位置です。 垂直トグルクランプでは、ハンドルがベースに対して垂直に配置されていますが、水平クランプでは、クランプがロックされているときにハンドル位置がベースと平行になっています。
水平トグルクランプは何に使用されますか?
水平トグルクランプは、部品またはコンポーネントを固定位置にしっかりと保持するために使用され、通常は製造プロセスの一部です。 即効性により、クランプを簡単かつ迅速にオフにすることができます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スクリュー/ボルトエクストラクターセット
- 油圧フィルターエレメント
- 固定はしご
- 照明用電磁接触器
- 秋の逮捕の投稿と拡張機能
- 配管設備
- 機械液
- ジェネレータ
- 銅
- ピストン/プログレッシブキャビティ/ローラースプレー
- KNIPEX ペンチレンチ
- NIBCO ブロンズアングルグローブバルブ、はんだ
- WALTER F2330高送り正面フライス
- DIXON スプリットフランジスイベル
- DIXON ボタンバルブ
- INSTOCK 実験用ユーティリティカート、青、高さ35-1 / 2インチ
- ZSI ABRシリーズ、ロッドアングルプッシュインストール付きアングルブラケット
- NOTRAX ポリニブ屋内ルーズレイカーペットマット
- SPEARS VALVES PVCスケジュール80クロスの削減、ソケットxソケットxソケットxソケット
- LINN GEAR タイプBスプロケット、240チェーン