WESTWARD 5TCV2 グリース ポンプ 120 ポンド/16 ガロン ドラム 50:1 ポンプ比
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガン付きポータブルグリースポンプ |
空気吸入口 | 1/4 "FNPT |
エアモーターサイズ | 2.5 " |
消費量@ 100 PSI | CFM 4.3 |
コンテナサイズに適合 | 120ポンド/ 16ガロンドラム |
グリースタイプ | NLGI#1&2 |
ホースの長さ | 13ft。 |
材料 | 鋼 |
マックス。 圧力 | 5800のプサイ |
ポンプ比 | 50:1 |
XNUMX分あたりのボリューム | 1.76ポンド |
船の重量(kg) | 18.9 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 111.76 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 8413500090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 空気吸入口 | コンテナサイズに適合 | ホースの長さ | アイテム価格 | 材料 | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29FW98 | 1/4 "FNPT | 35ポンド/ 5ガロンバケツ | 7ft。 | ガン付きグリースポンプ | 真ちゅう、ニトリル、ポリウレタンゴム、鋼、亜鉛 | 7500のプサイ | ¥271,043 | ||
29FX01 | 1/4 "FNPT | 400ポンド/ 55ガロンドラム | 7ft。 | グリースポンプ | 真ちゅう、ニトリル、ポリウレタンゴム、鋼、亜鉛 | 7500のプサイ | ¥339,092 | ||
3APE8 | 1/4 "FNPT | 25〜50ポンドのコンテナ | 7ft。 | ガン付きグリースポンプ | - | 5750のプサイ | ¥164,825 | ||
3APE9 | 1/4 "FNPT | 120ポンド/ 16ガロンドラム | 7ft。 | ガン付きグリースポンプ | - | 5750のプサイ | ¥179,945 | ||
5NUE3 | 1 / 4 "NPT | 25〜50ポンドのコンテナ | 7ft。 | ガン付きポータブルグリースポンプ | 鋼、真ちゅう、アルミニウム、ポリウレタン | 7500のプサイ | ¥283,385 | ||
5NUE5 | 1 / 4 "NPT | 400ポンド/ 55ガロンドラム | 7ft。 | ガン付きグリースポンプ | 鋼、真ちゅう、アルミニウム、ポリウレタン | 7500のプサイ | ¥308,830 | ||
5TCV3 | 1/4 "FNPT | 400ポンド/ 55ガロンドラム | 10ft。 | グリースポンプ | 鋼 | 5800のプサイ | ¥353,614 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。