LOVEJOY J タイプ フランジ、キー溝付き、メートル単位の穴
形式 | モデル | 公称トルク(EPDMスリーブ付き) | チューブ径 | カップリングサイズ | 外径 | ねじり剛性 | 寸法FL | ディメンションHD | キー溝のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514441491 | 6.78 Nmで | 19 mm | 3J | 52.37 mm | 229In.Lbs./Rad | 9.65 mm | 38.1 mm | 6 X 2.8mm | ¥2,423 | 見積依頼
|
A | 68514441487 | 6.78 Nmで | 12 mm | 3J | 52.37 mm | 229In.Lbs./Rad | 9.65 mm | 38.1 mm | 4 X 1.8mm | ¥2,423 | 見積依頼
|
A | 68514441501 | 13.56 Nmで | 15 mm | 4J | 62.48 mm | 458In.Lbs./Rad | 11.18 mm | 41.4 mm | 5 X 2.3mm | ¥3,087 | 見積依頼
|
A | 68514441503 | 13.56 Nmで | 19 mm | 4J | 62.48 mm | 458In.Lbs./Rad | 11.18 mm | 41.4 mm | 6 X 2.8mm | ¥3,071 | 見積依頼
|
A | 68514441505 | 13.56 Nmで | 24 mm | 4J | 62.48 mm | 458In.Lbs./Rad | 11.18 mm | 41.4 mm | 8 X 3.3mm | ¥3,071 | 見積依頼
|
A | 68514441504 | 13.56 Nmで | 20 mm | 4J | 62.48 mm | 458In.Lbs./Rad | 11.18 mm | 41.4 mm | 6 X 2.8mm | ¥3,071 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 延長コード収納リールアクセサリー
- 電流プローブ
- ガス壁炉
- ダクトホースアクセサリー
- ガスユニットヒーターアクセサリー
- 使い捨てで耐薬品性のある衣類
- データとコミュニケーション
- 耐炎性およびアークフラッシュ服
- 呼吸器の
- 目の保護具とアクセサリー
- APPROVED VENDOR パレットドリー
- MARCOM 危険な流出DVDへの対処
- REDINGTON アワーメーターACクォーツ
- PASS AND SEYMOUR スレーターシリーズフロアボックス
- ANVIL 90度エルボー、ブラックパイプ
- ANVIL ロッド天井フランジ
- DAYTON Oリングシール
- EDWARDS MFG ローラーダイアセンブリ
- NIBCO ベンチュリインサート、錬銅および鋳造銅
- WEG ODP 三相 C フェイス、消火ポンプ モーター