LOVEJOY 68514441504シャフトカップリング、ボア20 mm、亜鉛
アイテム: AK3ZJC
モデル:68514441504相互参照:41504 / 4J X 20MM
¥3,071 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | フランジ |
チューブ径 | 20 mm |
ボアタイプ | 完成した穴 |
色 | グレー |
カップリングサイズ | 4J |
カップリングタイプ | S-フレックス |
寸法FL | 11.18 mm |
ディメンションHD | 41.4 mm |
寸法L | 22.35 mm |
次元P | 11.18 mm |
寸法SL | 6.35 mm |
HP定格@ 100 RPM | 0.2hp |
HP定格@ 1200 RPM | 2.3hp |
HP定格@ 1800 RPM | 3.4hp |
HP定格@ 3600 RPM | 6.9hp |
キー溝のサイズ | 6 X 2.8mm |
材料 | 亜鉛ダイカスト |
マックス。 退屈させる | 1" |
マックス。 スピード | 7600回転 |
公称トルク(EPDMスリーブ付き) | 13.56 Nmで |
外径 | 62.48 mm |
スレッド | 1 / 4-20 |
ねじり剛性 | 458In.Lbs./Rad |
タイプ | カップリングフランジ |
モデル | 公称トルク(EPDMスリーブ付き) | チューブ径 | カップリングサイズ | 外径 | ねじり剛性 | 寸法FL | ディメンションHD | キー溝のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514441501 | 13.56 Nmで | 15 mm | 4J | 62.48 mm | 458In.Lbs./Rad | 11.18 mm | 41.4 mm | 5 X 2.3mm | ¥3,087 | 見積依頼
|
68514441503 | 13.56 Nmで | 19 mm | 4J | 62.48 mm | 458In.Lbs./Rad | 11.18 mm | 41.4 mm | 6 X 2.8mm | ¥3,071 | 見積依頼
|
68514441491 | 6.78 Nmで | 19 mm | 3J | 52.37 mm | 229In.Lbs./Rad | 9.65 mm | 38.1 mm | 6 X 2.8mm | ¥2,423 | 見積依頼
|
68514441487 | 6.78 Nmで | 12 mm | 3J | 52.37 mm | 229In.Lbs./Rad | 9.65 mm | 38.1 mm | 4 X 1.8mm | ¥2,423 | 見積依頼
|
68514441505 | 13.56 Nmで | 24 mm | 4J | 62.48 mm | 458In.Lbs./Rad | 11.18 mm | 41.4 mm | 8 X 3.3mm | ¥3,071 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。