バークランプ/スプレッダー| Raptor Supplies 日本

バークランプ/スプレッダー

フィルタ

DEWALT -

バークランプ/スプレッダー、片手

形式モデル容量喉の深さ価格パッケージ。 数量
ADWHT831484-1 / 2」1-1 / 2」¥3,2952
BDWHT831496"3"¥6,4552
BDWHT831396"3"¥3,1661
BDWHT8315812 "3"¥10,2022
BDWHT8314012 "3"¥4,2521
AGRI-FAB -

スプレッダー

形式モデル容量価格
A45-0548130ポンド¥75,246
B45-0547185ポンド¥71,000
BESSEY -

バークランプ/スプレッダー

形式モデル容量演算ハンドル材料喉の深さ 価格
AEZS15-86"レールの前面、側面、および背面をクランプまたはスプレッド2成分プラスチック3-1 / 2」片手¥5,221
Bデュオ16-86"レールの前面、側面、および背面をクランプまたはスプレッドし、ノブを回すと変換されます耐衝撃性プラスチック樹脂3-1 / 4」片手¥6,430
AEZS30-812 "レールの前面、側面、および背面をクランプまたはスプレッド2成分プラスチック3-1 / 2」片手¥5,663
Bデュオ30-812 "レールの前面、側面、および背面をクランプまたはスプレッドし、ノブを回すと変換されます耐衝撃性プラスチック樹脂3-1 / 4」片手¥6,732
AEZS45-818 "レールの前面、側面、および背面をクランプまたはスプレッド2成分プラスチック3-1 / 2」片手¥6,885
Bデュオ45-818 "レールの前面、側面、および背面をクランプまたはスプレッドし、ノブを回すと変換されます耐衝撃性プラスチック樹脂3-1 / 4」片手¥7,556
AEZS60-824 "レールの前面、側面、および背面をクランプまたはスプレッド2成分プラスチック3-1 / 2」片手¥6,999
CCL-2424 "溶接・組立・加工・修理用電気亜鉛メッキ スライドピン T ハンドル4"¥44,000
Bデュオ65-824 "レールの前面、側面、および背面をクランプまたはスプレッドし、ノブを回すと変換されます耐衝撃性プラスチック樹脂3-1 / 4」片手¥7,800
AEZS90-836 "レールの前面、側面、および背面をクランプまたはスプレッド2成分プラスチック3-1 / 2」片手¥8,701
DSLV100M39-1 / 2」クランプまたは拡散冷間引抜ドイツ鋼4-3 / 4」ダブルフォーススライディングアームクランプ¥33,186
DSLV150M60 "クランプまたは拡散冷間引抜ドイツ鋼4-3 / 4」ダブルフォーススライディングアームクランプ¥40,343
DSLV200M79 "クランプまたは拡散冷間引抜ドイツ鋼4-3 / 4」ダブルフォーススライディングアームクランプ¥45,387
見積依頼
EGSV300M118 "クランプまたは拡散冷間引抜ドイツ鋼5-1 / 2」ダブルフォーススライディングアームクランプ¥89,624
見積依頼
WESTWARD -

スプレッダー

形式モデル価格
A10F633¥29,713
見積依頼
B10F636¥69,449
見積依頼
C10F635¥33,555
見積依頼
IMPERIAL -

火炎拡散器

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
20297CJ2EUB¥111,356
詳細を参照してください。
FOL-DA-TANK -

バースリーブクランプ

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
BSLCCF3CKW¥42,345
詳細を参照してください。
DAYTON -

ピストンカップスプレッダー

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
PPTWA308GCJ3AGA¥50,957
詳細を参照してください。

バークランプ/スプレッダー

Raptor Supplies アイテムを広げるために逆にすることもできる取り外し可能なエンドファスナーを備えたバークランプとスプレッダーツールの幅広い組み合わせを提供します。 これらのツールはによって製造されています Bessey, DEWALT とプロト。 クロータイプのバークランプ/スプレッダーは、電気亜鉛メッキされたスライディングピンTハンドルを備えており、溶接、組み立て、製造、修理の用途に使用されます。 片手バークランプ/スプレッダーには、クイックリリーストリガーとスクイーズモールドハンドルがあり、片手操作用の高圧Iビームを使用して製造されています。 また、複数の部品のエッジ接着に一般的に使用されるパイプクランプも提供しています。 これらのパイプクランプには、クランプを容易にするための六角頭スピンドルと、クランプを安定させるためのフットアセンブリが装備されています。 これらのさまざまな組み合わせツールから選択してください Raptor Supplies.