ガスユニットヒーターアクセサリー
水平燃焼空気入口キット
Dayton 水平燃焼空気入口キットは、室内の空気をきれいに保つように設計されています。 ヒーターが燃料を熱に変換する際に、内部空間から煙を排出します。 これらのキットには、5 インチのベント ボックス アセンブリ、5 インチのベント キャップ、8 インチの吸気カラーおよびシーラントが含まれています。 5 インチと 6 インチの水平通気オプションが用意されています。
Dayton 水平燃焼空気入口キットは、室内の空気をきれいに保つように設計されています。 ヒーターが燃料を熱に変換する際に、内部空間から煙を排出します。 これらのキットには、5 インチのベント ボックス アセンブリ、5 インチのベント キャップ、8 インチの吸気カラーおよびシーラントが含まれています。 5 インチと 6 インチの水平通気オプションが用意されています。
垂直燃焼空気入口
Dayton 垂直燃焼空気入口キットは、5 インチのベント ボックス アセンブリ、5 インチのベント キャップ、8 インチの入口空気カラー、および室内の空気をきれいに保つためのシーラントで構成されています。 ヒーターが燃料を熱に変換する際に、内部空間から煙を排出することができます。 5 インチおよび 6 インチの垂直通気オプションを備えたこれらの吸気口キットの幅広い製品からお選びください。
Dayton 垂直燃焼空気入口キットは、5 インチのベント ボックス アセンブリ、5 インチのベント キャップ、8 インチの入口空気カラー、および室内の空気をきれいに保つためのシーラントで構成されています。 ヒーターが燃料を熱に変換する際に、内部空間から煙を排出することができます。 5 インチおよび 6 インチの垂直通気オプションを備えたこれらの吸気口キットの幅広い製品からお選びください。
不況ノズル
Dayton 下向き吐出ノズルは、密閉空間内に空気入口を導くように設計されています。 これらは、空気を底部に送るために、高いところに設置されたガス壁または天井ヒーターと組み合わせて使用されます。 これらのユニットは、Dayton ブロワー、換気ユニット、ファンとの使用に最適です。 取り付けおよび組み立て用のハードウェアが付属しています。 これらの下向きノズルは、30 度、60 度、90 度の開口角度のバリエーションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Dayton 下向き吐出ノズルは、密閉空間内に空気入口を導くように設計されています。 これらは、空気を底部に送るために、高いところに設置されたガス壁または天井ヒーターと組み合わせて使用されます。 これらのユニットは、Dayton ブロワー、換気ユニット、ファンとの使用に最適です。 取り付けおよび組み立て用のハードウェアが付属しています。 これらの下向きノズルは、30 度、60 度、90 度の開口角度のバリエーションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
コントロールボード
コントロールボード
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | VEGGS45908G | ¥45,904 | 見積依頼 |
B | 11J28R06881 | ¥115,706 | 見積依頼 |
詳細はこちら
- 収納箱とコンテナ
- 棚と収納ラック
- ボルト
- 圧力および温度制御バルブ
- レースウェイとアクセサリー
- ドライバス
- 懐中電灯のホルスターとケース
- 排気ツール
- 油圧フィルター
- ガラスとセラミックのドリルビット
- ARLINGTON オフセットニップル、亜鉛
- PRECISION BRAND スチールシムストック詰め合わせセット
- SQUARE D コンタクタ修理キット
- SPEEDCLEAN 延長ホース
- OSG HSSスパイラルフルートタップ、ブライトフィニッシュ
- ACROVYN ラブストリップ、カプチーノ、アクロヴィン、長さ 120 インチ
- PETERSEN PRODUCTS 938-9シリーズポータブル油圧ポンプ
- COOPER B-LINE Kwikwireシリーズワイヤーロープ
- WATTS 耐凍性圧力真空ブレーカー逆流防止装置
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、2-12 Un