アイテム価格 | ガン付きグリースポンプ |
空気吸入口 | 1/4 "NPTF |
エアモーターサイズ | 2" |
コンテナサイズに適合 | 25〜50ポンドのコンテナ |
グリースタイプ | 自動車用グリース |
ホースの長さ | 7ft。 |
マックス。 圧力 | 4000のプサイ |
ポンプ比 | 40:1 |
XNUMX分あたりのボリューム | 5 cu。 に。 |
船の重量(kg) | 8.26 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8413110000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。