WESTWARD 5NUE4 ポータブル グリース ポンプ 120 ポンド/16 ガロン 50:1 ポンプ比
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
アイテム価格 | ガン付きポータブルグリースポンプ |
空気吸入口 | 1/4 "FNPT |
エアモーターサイズ | 2.5 " |
消費量@ 100 PSI | CFM 8.1 |
コンテナサイズに適合 | 120ポンド/ 16ガロンドラム |
グリースタイプ | NLGI#1&2 |
ホースの長さ | 7ft。 |
材料 | 鋼、真ちゅう、アルミニウム、ポリウレタン |
マックス。 圧力 | 7500のプサイ |
ポンプ比 | 50:1 |
XNUMX分あたりのボリューム | 2.42ポンド |
船の重量(kg) | 14.2 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 99.06 |
船幅(cm) | 44.45 |
HSコード | 8413500090 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
29FW99 | 真ちゅう、ニトリル、ポリウレタンゴム、鋼、亜鉛 | ¥300,730 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。