ARO LP3001-1 グリース ポンプ システム 35 ポンド/5 ガロン 50 1
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガン付きグリースポンプ |
空気吸入口 | 1 / 4-18 NPTF |
エアモーターサイズ | 3" |
消費量@ 100 PSI | CFM 13 |
コンテナサイズに適合 | 35ポンド/ 5ガロンバケツ |
グリースタイプ | NLGI#1&2 |
ホースの長さ | 10ft。 |
材料 | 炭素鋼 |
マックス。 圧力 | 7500のプサイ |
ポンプ比 | 50:1 |
チューブ径 | 1-1 / 2」 |
XNUMX分あたりのボリューム | 7.5ポンド |
船の重量(kg) | 15.1 |
船高(cm) | 13.72 |
船の長さ(cm) | 73.41 |
船幅(cm) | 72.14 |
HSコード | 8413110000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 空気吸入口 | コンテナサイズに適合 | ホースの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LP2002-1-B | 1 / 4-18 NPTF | 35ポンド/ 5ガロンバケツ | 10ft。 | ¥385,955 | ||
LP2004-1-B | 1 / 4-18 FNPT | 120ポンド/ 16ガロン | 10のフィート | ¥434,252 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。