HONEYWELL TLシリーズ、DPSTトグルスイッチ
形式 | モデル | AC接点定格 | DCコンタクトレーティング | HP | スイッチ機能 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2TL1-6 | 0.5A〜10A @ 0.5V〜277V | 0.5A @ 250V、0.75A @ 115V、0.5A〜18A @ 0.5V〜28V | 1/4 @ 125 VAC、1/2 @ 250/277 VAC | 瞬間的なオン/オフ | ¥12,254 | |
A | 2TL1-21 | 0.5A〜15A @ 0.5V〜277V | 0.5A〜20A @ 0.5V〜28V、0.75A @ 115V、0.5A @ 250V | 1/2 @ 125 VAC、1 @ 250/277 VAC | オンオフ | ¥14,705 | |
A | 2TL1-2 | 0.5A〜15A @ 0.5V〜277V | 0.75A @ 115V、0.5A〜20A @ 0.5V〜28V、0.5A @ 250V | 1/2 @ 125 VAC、1 @ 250/277 VAC | オンオフ | ¥11,107 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンクリートこて
- 音声データパッチコード
- フックアンドループファスナー
- シーケンサー
- ブナNチュービング
- ドック機器
- 天井タイルと断熱材
- 安全保管
- OリングとOリングキット
- 塗装ブースとアクセサリー
- JET TOOLS 水平マイターバンドソー
- DEWALT ディスクバックアップパッド
- HAMILTON WHSシリーズ、リジッドプレートキャスター
- B & P MANUFACTURING スチールカーブドックボードレッグ
- PALMGREN 標準のフライス盤
- MAIN FILTER INC. 油圧コアレスフィルター
- COOPER B-LINE Kwikwire シリーズ Y スタイル フック終端
- NUPLA クラシック ヌプラグラス ボール ペイン ハンマー
- MARTIN SPROCKET ダブル MST ブシュ付ローラチェーンスプロケット チェーン番号 40
- GROVE GEAR GR シリーズ、BMQ-D スタイル、818 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機