音声データパッチコード
パッチコード、カテゴリー 6A
Hubbell Premise Wiring の音声およびデータのパッチ コードは、ブロードバンド経由でデータを転送するためにコンピュータとイーサネット ポートに接続します。 これらのカテゴリー 6a ケーブルは、最大 10 GBps の速度でデータを転送できます。 ワイヤ/ケーブルを保護するための PVC ジャケットと、ねじれや曲げによる破損を防ぐための端に透明なブーツが付いています。 RJ45 コネクタにより、ポートへの安全な取り付けが保証されます。 3、5、7、10、15、20 フィートの長さのパッチ コードを幅広く取り揃えておりますので、お選びください。
Raptor Supplies また、提供しています アダプターパネル イーサネットおよび光ファイバーケーブル用。
Hubbell Premise Wiring の音声およびデータのパッチ コードは、ブロードバンド経由でデータを転送するためにコンピュータとイーサネット ポートに接続します。 これらのカテゴリー 6a ケーブルは、最大 10 GBps の速度でデータを転送できます。 ワイヤ/ケーブルを保護するための PVC ジャケットと、ねじれや曲げによる破損を防ぐための端に透明なブーツが付いています。 RJ45 コネクタにより、ポートへの安全な取り付けが保証されます。 3、5、7、10、15、20 フィートの長さのパッチ コードを幅広く取り揃えておりますので、お選びください。
Raptor Supplies また、提供しています アダプターパネル イーサネットおよび光ファイバーケーブル用。
Cat 5Eパッチコード、スピードゲイン、PVCジャック素材
Hubbell 構内配線 Cat 5E パッチ コードは、ハブまたはルーター スイッチをコンピューターやプリンターなどの他のネットワーク クライアント デバイスに接続するのに最適なストレート ワイヤード ケーブルです。 コードのジャケットには PVC 構造が採用されており、優れた機械的強度と耐摩耗性を備え、コードの長さは最大 20 メートルです。 これらのコードにはスナッグレス ブーツ タイプのケーブルが付属しており、高密度用途向けに拡張されたストレイン リリーフを備えた RJ45 プラグ タイプに最適化されています。 バリエーションは黒、グレー、黄色、青からお選びいただけます。
Raptor Supplies ハベル構内配線も提供します Cat 6 パッチコード スナッグレスプラグを含むハイインパクトコネクタとブーツ付きコネクタのバリエーションが利用可能です。
Hubbell 構内配線 Cat 5E パッチ コードは、ハブまたはルーター スイッチをコンピューターやプリンターなどの他のネットワーク クライアント デバイスに接続するのに最適なストレート ワイヤード ケーブルです。 コードのジャケットには PVC 構造が採用されており、優れた機械的強度と耐摩耗性を備え、コードの長さは最大 20 メートルです。 これらのコードにはスナッグレス ブーツ タイプのケーブルが付属しており、高密度用途向けに拡張されたストレイン リリーフを備えた RJ45 プラグ タイプに最適化されています。 バリエーションは黒、グレー、黄色、青からお選びいただけます。
Raptor Supplies ハベル構内配線も提供します Cat 6 パッチコード スナッグレスプラグを含むハイインパクトコネクタとブーツ付きコネクタのバリエーションが利用可能です。
形式 | モデル | 色 | コード長 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HC5EBK03 | - | 見積依頼 | |||
A | HC5EBK20 | - | 見積依頼 | |||
A | HC5EBK15 | - | 見積依頼 | |||
A | HC5EBK10 | - | 見積依頼 | |||
A | HC5EBK07 | - | 見積依頼 | |||
A | HC5EBK05 | - | 見積依頼 | |||
B | HC5EB20 | ¥4,196 | ||||
B | HC5EB03 | - | 見積依頼 | |||
B | HC5EB05 | - | 見積依頼 | |||
B | HC5EB07 | - | 見積依頼 | |||
B | HC5EB10 | ¥3,281 | ||||
B | HC5EB15 | - | 見積依頼 | |||
C | HC5EGY05 | - | 見積依頼 | |||
C | HC5EGY10 | - | 見積依頼 | |||
C | HC5EGY20 | ¥5,000 | ||||
C | HC5EGY15 | - | 見積依頼 | |||
C | HC5EGY07 | ¥3,087 | ||||
C | HC5EGY03 | ¥2,006 | ||||
D | HC5EY03 | - | 見積依頼 | |||
D | HC5EY05 | - | 見積依頼 | |||
D | HC5EY07 | - | 見積依頼 | |||
D | HC5EY10 | ¥3,281 | ||||
D | HC5EY15 | - | 見積依頼 |
パッチコード
パッチコード
イーサネットケーブル
Cat 6 音声およびデータ パッチ コード (RJ45 コネクタ付き)
Hubbell 構内配線 Cat 6 音声およびデータ パッチ コードの端には、コンピュータを LAN に接続するためのコネクタがあらかじめ取り付けられています。 これらには、華氏 -45 度から 40 度の温度範囲での互換性と保護のための RJ167 コネクタが含まれています。 これらの ANSI 準拠コードには、HI-Impact、ブーツ付き、スナッグレス プラグ コネクタのバリエーションが用意されています。
Raptor Supplies ハベル構内配線も提供します Cat 5E パッチコード.
Hubbell 構内配線 Cat 6 音声およびデータ パッチ コードの端には、コンピュータを LAN に接続するためのコネクタがあらかじめ取り付けられています。 これらには、華氏 -45 度から 40 度の温度範囲での互換性と保護のための RJ167 コネクタが含まれています。 これらの ANSI 準拠コードには、HI-Impact、ブーツ付き、スナッグレス プラグ コネクタのバリエーションが用意されています。
Raptor Supplies ハベル構内配線も提供します Cat 5E パッチコード.
形式 | モデル | プラグタイプ | ブートタイプ | カテゴリタイプ | 温度。 範囲 | 色 | コネクタ タイプ | コード長 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6110PCL5 | ¥7,849 | |||||||||
A | 6110PCL7 | ¥7,652 | |||||||||
B | 6119PCL3 | ¥4,619 | |||||||||
B | 6119PCL5 | ¥5,348 | |||||||||
B | 6119PCL7 | ¥5,818 | |||||||||
A | 6110PCL3 | ¥7,609 | |||||||||
C | HI607EE | ¥22,701 | |||||||||
D | HC6B20 | ¥6,630 | |||||||||
C | HI615EE | ¥28,362 | |||||||||
E | HI610AE | ¥21,859 | |||||||||
F | HI615AA | ¥16,460 | |||||||||
D | HC6B03 | ¥3,091 | |||||||||
G | HC6Y05 | ¥3,623 | |||||||||
E | HI615AE | ¥22,692 | |||||||||
F | HI607AA | ¥12,766 | |||||||||
G | HC6Y15 | ¥5,512 | |||||||||
D | HC6B05 | ¥3,623 | |||||||||
D | HC6B07 | ¥3,746 | |||||||||
D | HC6B10 | ¥4,290 | |||||||||
G | HC6Y20 | ¥6,630 | |||||||||
H | HC6BK20 | ¥6,630 | |||||||||
G | HC6Y10 | ¥4,290 | |||||||||
G | HC6Y07 | ¥3,746 | |||||||||
G | HC6Y03 | ¥3,091 | |||||||||
H | HC6BK15 | ¥5,512 |
カテゴリ 6 音声およびデータ パッチ コード
形式 | モデル | ブートタイプ | 色 | コード長 | アイテム価格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3434 | ¥1,298 | ||||||
B | 3419 | ¥546 | ||||||
C | 2310 | ¥2,596 | ||||||
D | 9791 | ¥1,534 | ||||||
E | 9826 | ¥2,643 | ||||||
D | 9790 | ¥862 | ||||||
F | 9858 | ¥4,636 | ||||||
G | 9857 | ¥4,636 | ||||||
H | 9856 | ¥4,636 | ||||||
I | 9802 | ¥4,636 | ||||||
D | 9806 | ¥1,234 | ||||||
D | 9793 | ¥4,264 | ||||||
J | 9815 | - | 見積依頼 | |||||
K | 9787 | ¥2,700 | ||||||
F | 9855 | ¥2,594 | ||||||
J | 9813 | ¥2,312 | ||||||
L | 9862 | ¥2,654 | ||||||
L | 9861 | ¥862 | ||||||
F | 9853 | ¥1,466 | ||||||
J | 9824 | ¥1,810 | ||||||
I | 9803 | ¥8,557 | ||||||
G | 9871 | ¥1,931 | ||||||
E | 9835 | ¥1,136 | ||||||
K | 9811 | ¥1,776 | ||||||
F | 9867 | ¥1,136 |
カテゴリ 6 音声およびデータ パッチ コード
通信ケーブル
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | XBTZ9780 | ¥20,544 | |
B | XBTZ9980 | ¥19,044 | |
B | VW3A8306R10 | ¥10,214 |
パッチコード
AVケーブル、8ピン、黒
Hubbell Premise Wiring ビデオ ケーブルは、ビデオ ソース (DVD プレーヤー/セットトップ ボックス) からスクリーンやテレビなどの出力ソースまで電子信号を伝送するように設計されています。 これらは、iSTATION シリーズのプラグアンドプレイ VGA コネクタで使用されます。 これらのケーブルには、30 ピン DIN メス コネクタ端に加えて、信号を最小限の損失で伝送するための 8 AWG 導体が付いています。 火災や過酷な環境からワイヤを保護するために、プレナム ジャケット カバーと単一フォイル シールドが備わっています。 25、35、50、75 インチの長さの幅広いビデオ ケーブルからお選びください。
Raptor Supplies また、提供しています AVコネクタ.
Hubbell Premise Wiring ビデオ ケーブルは、ビデオ ソース (DVD プレーヤー/セットトップ ボックス) からスクリーンやテレビなどの出力ソースまで電子信号を伝送するように設計されています。 これらは、iSTATION シリーズのプラグアンドプレイ VGA コネクタで使用されます。 これらのケーブルには、30 ピン DIN メス コネクタ端に加えて、信号を最小限の損失で伝送するための 8 AWG 導体が付いています。 火災や過酷な環境からワイヤを保護するために、プレナム ジャケット カバーと単一フォイル シールドが備わっています。 25、35、50、75 インチの長さの幅広いビデオ ケーブルからお選びください。
Raptor Supplies また、提供しています AVコネクタ.
パッチコード、8ピン
Hubbell Wiring Device-Kellems 8 ピン DIN ケーブルは、スクリーンとモニターにオーディオ/ビデオ出力を提供します。 これらの VGA ケーブルにはオス端があり、デバイスと簡単にプラグアンドプレイできます。 これらは、600kVAC の電圧定格で高速にデータを転送するための銅導体を備えています。 断熱と保護のために難燃性 PVC ジャケットで覆われています。 8、15、25、35、50、75 フィートの長さの幅広い 100 ピン パッチ コードからお選びください。
Hubbell Wiring Device-Kellems 8 ピン DIN ケーブルは、スクリーンとモニターにオーディオ/ビデオ出力を提供します。 これらの VGA ケーブルにはオス端があり、デバイスと簡単にプラグアンドプレイできます。 これらは、600kVAC の電圧定格で高速にデータを転送するための銅導体を備えています。 断熱と保護のために難燃性 PVC ジャケットで覆われています。 8、15、25、35、50、75 フィートの長さの幅広い 100 ピン パッチ コードからお選びください。
パッチコード、Hi-Impact
Hubbell Wiring Device-Kellems パッチ コードは、過酷な環境でも保護するための耐久性のある耐衝撃シェルを備えています。 これらのパッチコードには O リング シールが装備されており、信頼性の高い IP67 および IP66 定格の保護を提供します。 Valox 構造を採用しており、極端な温度や衝撃に対する耐性を備えています。 これらの UL / cUL 認定パッチコードは、紫外線、化学物質、洗浄剤、油に対する耐性を備えた二重ジャケット UTP を備えています。
Hubbell Wiring Device-Kellems パッチ コードは、過酷な環境でも保護するための耐久性のある耐衝撃シェルを備えています。 これらのパッチコードには O リング シールが装備されており、信頼性の高い IP67 および IP66 定格の保護を提供します。 Valox 構造を採用しており、極端な温度や衝撃に対する耐性を備えています。 これらの UL / cUL 認定パッチコードは、紫外線、化学物質、洗浄剤、油に対する耐性を備えた二重ジャケット UTP を備えています。
形式 | モデル | 長さ | 指揮者の数 | 外径 | 定格電圧 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HI603AE | 見積依頼 | ||||
B | HI603EE | 見積依頼 | ||||
C | HI603AA | 見積依頼 | ||||
D | HI650AA | 見積依頼 | ||||
C | HI605AA | 見積依頼 | ||||
B | HI605EE | 見積依頼 | ||||
A | HI605AE | 見積依頼 | ||||
E | HI607AE | 見積依頼 | ||||
D | HI607AA | 見積依頼 | ||||
F | HI607EE | 見積依頼 | ||||
F | HI610EE | 見積依頼 | ||||
E | HI610AE | 見積依頼 | ||||
D | HI610AA | 見積依頼 | ||||
E | HI615AE | 見積依頼 | ||||
F | HI615EE | 見積依頼 | ||||
D | HI615AA | 見積依頼 | ||||
F | HI620EE | 見積依頼 | ||||
E | HI620AE | 見積依頼 | ||||
D | HI620AA | 見積依頼 | ||||
E | HI625AE | 見積依頼 | ||||
F | HI625EE | 見積依頼 | ||||
D | HI625AA | 見積依頼 | ||||
F | HI630EE | 見積依頼 | ||||
E | HI630AE | 見積依頼 | ||||
D | HI630AA | 見積依頼 |
パッチコード、ネットセレクト
Hubbell Wiring Device-Kellems の音声およびデータ パッチ コードは、コンピュータとイーサネット ポートを接続し、ブロードバンド経由でデータと接続を転送できるように設計されています。 これらのカテゴリ 6A ケーブルには、高速でデータを転送できる 24 AWG 導体が付いています。 これらのケーブルには、保護のための PVC ジャケット被覆と、ねじれや曲げによる破損を防ぐための端の柔軟なブーツが付いています。 1、3、5、7、10、15、20 フィートの長さのパッチ コードを幅広く取り揃えておりますので、お選びください。
Hubbell Wiring Device-Kellems の音声およびデータ パッチ コードは、コンピュータとイーサネット ポートを接続し、ブロードバンド経由でデータと接続を転送できるように設計されています。 これらのカテゴリ 6A ケーブルには、高速でデータを転送できる 24 AWG 導体が付いています。 これらのケーブルには、保護のための PVC ジャケット被覆と、ねじれや曲げによる破損を防ぐための端の柔軟なブーツが付いています。 1、3、5、7、10、15、20 フィートの長さのパッチ コードを幅広く取り揃えておりますので、お選びください。
形式 | モデル | 色 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | NSC6BK15 | ¥1,553 | 見積依頼 | ||
A | NSC6BK01 | ¥544 | 見積依頼 | ||
A | NSC6BK05 | ¥819 | 見積依頼 | ||
B | NSC5EBK01 | ¥316 | 見積依頼 | ||
B | NSC5EBK15 | ¥1,196 | 見積依頼 | ||
B | NSC5EBK03 | ¥442 | 見積依頼 | ||
A | NSC6BK03 | ¥673 | 見積依頼 | ||
B | NSC5EBK07 | ¥693 | 見積依頼 | ||
A | NSC6BK10 | ¥1,196 | 見積依頼 | ||
B | NSC5EBK10 | ¥901 | 見積依頼 | ||
B | NSC5EBK05 | ¥567 | 見積依頼 | ||
A | NSC6BK07 | ¥945 | 見積依頼 | ||
C | NSC5EB01 | ¥316 | 見積依頼 | ||
D | NSC6B01 | ¥544 | 見積依頼 | ||
C | NSC5EB03 | ¥442 | 見積依頼 | ||
C | NSC5EB10 | ¥901 | 見積依頼 | ||
D | NSC6B05 | ¥819 | 見積依頼 | ||
D | NSC6B10 | ¥1,196 | 見積依頼 | ||
D | NSC6B03 | ¥673 | 見積依頼 | ||
C | NSC5EB07 | ¥693 | 見積依頼 | ||
C | NSC5EB15 | ¥1,196 | 見積依頼 | ||
D | NSC6B15 | ¥1,553 | 見積依頼 | ||
C | NSC5EB05 | ¥567 | 見積依頼 | ||
D | NSC6B07 | ¥945 | 見積依頼 | ||
E | NSC6GY05 | ¥819 | 見積依頼 |
パッチコード、NEXTSPEED
Hubbell Wiring Device-Kellems パッチ コードは、すべてのカテゴリ 6 ケーブル仕様を満たすかそれを上回り、信頼性の高いギガビット ネットワーク接続を保証します。 これらのパッチ コードは、RJ45 コネクタ クリップを損傷から保護し、取り付け中に引っかかりにくくするスナッグレス設計を採用しています。 成型された PVC ストレイン リリーフにより、RJ45 コネクタの終端ポイントが鋭角に曲がるのを防ぎます。 黒、紫、緑、オレンジ、白、グレー、赤の色があります。 Raptor Supplies.
Hubbell Wiring Device-Kellems パッチ コードは、すべてのカテゴリ 6 ケーブル仕様を満たすかそれを上回り、信頼性の高いギガビット ネットワーク接続を保証します。 これらのパッチ コードは、RJ45 コネクタ クリップを損傷から保護し、取り付け中に引っかかりにくくするスナッグレス設計を採用しています。 成型された PVC ストレイン リリーフにより、RJ45 コネクタの終端ポイントが鋭角に曲がるのを防ぎます。 黒、紫、緑、オレンジ、白、グレー、赤の色があります。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 色 | 長さ | |
---|---|---|---|---|
A | HC6BK25 | 見積依頼 | ||
A | HC6BK01 | 見積依頼 | ||
A | HC6BK20 | 見積依頼 | ||
B | HC6GY01 | 見積依頼 | ||
B | HC6GY25 | 見積依頼 | ||
C | HC6GN20 | 見積依頼 | ||
C | HC6GN25 | 見積依頼 | ||
C | HC6GN01 | 見積依頼 | ||
D | HC6OR25 | 見積依頼 | ||
D | HC6OR15 | 見積依頼 | ||
D | HC6OR03 | 見積依頼 | ||
D | HC6OR20 | 見積依頼 | ||
D | HC6OR10 | 見積依頼 | ||
D | HC6OR07 | 見積依頼 | ||
D | HC6OR01 | 見積依頼 | ||
E | HC6P01 | 見積依頼 | ||
E | HC6P25 | 見積依頼 | ||
E | HC6P07 | 見積依頼 | ||
E | HC6P15 | 見積依頼 | ||
E | HC6P03 | 見積依頼 | ||
E | HC6P20 | 見積依頼 | ||
E | HC6P05 | 見積依頼 | ||
F | HC6R15 | 見積依頼 | ||
F | HC6R25 | 見積依頼 | ||
F | HC6R20 | 見積依頼 |
パッチコード、Cat5E
Hubbell カテゴリ 5E シールド付きパッチ コードは、コンピュータやその他のデバイスを LAN に相互接続するように設計されています。 パッチパネルと併用することもできます。 これらのパッチコードは、低温特性を備えた難燃性 PVC-CM 定格ジャケットを備えています。 両端は RJ45 金属プラグで終端されています。
Hubbell カテゴリ 5E シールド付きパッチ コードは、コンピュータやその他のデバイスを LAN に相互接続するように設計されています。 パッチパネルと併用することもできます。 これらのパッチコードは、低温特性を備えた難燃性 PVC-CM 定格ジャケットを備えています。 両端は RJ45 金属プラグで終端されています。
パッチコード、スピードゲイン
Hubbell Wiring Device-Kellems RJ45 イーサネット パッチ コードは、コンピュータ、サーバー、データ デバイスをイーサネット ポートに接続し、ブロードバンド接続経由でデータを転送できるように設計されています。 これらの #24 AWG、カテゴリ 6 および 5e ケーブルは、高速でデータを転送するための 8 つの導体で構成されています。 これらのケーブルには、保護のための PVC ジャケットと、ねじれや曲げによる断線を防ぐために端に柔軟なブーツが付いています。 1、3、5、7、10、15、20、25 フィートの長さのパッチ コードを幅広く取り揃えておりますので、お選びください。
Hubbell Wiring Device-Kellems RJ45 イーサネット パッチ コードは、コンピュータ、サーバー、データ デバイスをイーサネット ポートに接続し、ブロードバンド接続経由でデータを転送できるように設計されています。 これらの #24 AWG、カテゴリ 6 および 5e ケーブルは、高速でデータを転送するための 8 つの導体で構成されています。 これらのケーブルには、保護のための PVC ジャケットと、ねじれや曲げによる断線を防ぐために端に柔軟なブーツが付いています。 1、3、5、7、10、15、20、25 フィートの長さのパッチ コードを幅広く取り揃えておりますので、お選びください。
形式 | モデル | 色 | 長さ | |
---|---|---|---|---|
A | HC5EOR10 | 見積依頼 | ||
B | HC6BK03 | 見積依頼 | ||
C | HC5EBK03 | 見積依頼 | ||
B | HC6BK05 | 見積依頼 | ||
B | HC6BK07 | 見積依頼 | ||
C | HC5EBK20 | 見積依頼 | ||
C | HC5EBK25 | 見積依頼 | ||
C | HC5EBK05 | 見積依頼 | ||
B | HC6BK10 | 見積依頼 | ||
B | HC6BK15 | 見積依頼 | ||
C | HC5EBK01 | 見積依頼 | ||
C | HC5EBK07 | 見積依頼 | ||
C | HC5EBK10 | 見積依頼 | ||
C | HC5EBK15 | 見積依頼 | ||
D | HC6B07 | 見積依頼 | ||
E | HC5EB05 | 見積依頼 | ||
D | HC6B05 | 見積依頼 | ||
D | HC6B03 | 見積依頼 | ||
D | HC6B01 | 見積依頼 | ||
D | HC6B25 | 見積依頼 | ||
D | HC6B20 | 見積依頼 | ||
D | HC6B10 | 見積依頼 | ||
D | HC6B15 | 見積依頼 | ||
E | HC5EB03 | 見積依頼 | ||
E | HC5EB20 | 見積依頼 |
イーサネット ケーブル Cat 6A グレー 10 フィート
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HC6AGY10 | AG9VCP | ¥7,741 |
プレナムパッチコード5ミニ同軸100フィート8ピン
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
VGA6P100BK | AF7TKC | - | 見積依頼 |
詳細はこちら
- 冷却ファンとアクセサリ
- 電力試験
- 電圧レギュレーション
- パワーシアーズ
- 熱可塑性溶接
- サービスカウンター
- ダストパン
- シルコック
- Airファイル
- 自動車用ミニサーキットブレーカ
- POWER FIRST トリプルコンセント付きプラグイン GFCI
- ANDERSON METALS 男性の肘、90度
- AKRO-MILS Akrotilt チルト トラック
- APPROVED VENDOR フォームボール
- ARLINGTON オフセットニップル、亜鉛
- BOSCH スペードビット1インチ
- DIXON チェックバルブ
- AMERICRAFT FAN 重力排気シャッター
- USA SEALING シリコンフランジガスケット、外径9-7/8インチ