JUSTRITE Aerosolvシリーズ エアゾール缶の廃棄
Justrite Aerosolv シリーズ エアゾール缶処理システムは、スプレー缶のリサイクルに最適です。 これらは、さまざまな化学処理および製造工場における有害廃棄物の取り扱いおよび処理コストを削減します。 これらの密閉システムには二重シールチャンバーがあり、異物の侵入の可能性を排除します。...スプレーバックします。続きを见る
形式 | モデル | コーティング | ピン材質 | コーン素材 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 28231 | - | - | - | - | ¥526,082 | |
B | 28202 | - | - | - | - | ¥205,329 | |
C | 28230 | 材料耐性コーティング | - | エアロプレン | - | ¥400,945 | |
D | 28100 | 材料耐性コーティング | - | - | - | ¥365,654 |
動作メカニズム
- エアロゾル缶 (ノズルを下に向けて) を Aerosolv ハウジング スリーブに置きます。
- スライド式上部プレートを逆さにした缶の底の上に下げ、プラスチックのスリーブにしっかりと固定します。
- ハウジング側面のロックノブを締めます。
- シールノブを締めて、エアゾール缶を内部ガスケットにさらに押し付けます。
- ハンドルが完全に押し込まれるまで完全に押し下げ、缶が初期圧力を解放するまでハンドルを所定の位置に保持します。
- ハンドルをゆっくり上げたり、素早く押し下げたりして、エアゾール缶からの圧力と内容物の排出速度を調整します。
- 背圧を避けるために、缶の内容物を収集ドラムに約 20 秒間排出させます。
特徴
- これらの Justrite エアゾール缶廃棄システムには、VOC を吸収する XNUMX ピースの合体/カーボン フィルターが装備されています。
- 危険な蒸気の流出を防ぐロックアウトおよびシャットオフ機構を備えています。
- 一部のモデルには、ユーザーがサイクル数を記憶できるようにするカウンターが装備されています。
対応アクセサリー
- ジャストライト 合体カーボンフィルター: 有害な排出物を捕捉して中和するために使用され、より安全で環境に配慮したエアゾール缶廃棄プロセスを保証します。
規格と承認
- EPAは
よくある質問
これらのエアゾール缶処理システムを設置するにはどうすればよいですか?
- 標準的な栓穴が 30 つ付いた液体収集ドラム (容量 55 ~ XNUMX ガロン) を入手します。
- 許容可能なレセプタクルを選択し、磨耗の兆候がないか検査してください。
- 各穴の栓プラグが所定の位置にしっかりと取り付けられていることを確認してください。
- Aerosolv ユニットを 2 インチの栓穴から挿入します。
- 接地サポートプレートがドラムのリムにしっかりと固定されるまで、時計回りに回します。
- 使用する前に、コンビネーションフィルターを液体収集ドラムの 3/4 インチ栓に挿入します。
- 静電気防止ワイヤの G クランプを近くの確認済みの接地源に接続します。
これらのユニットを環境汚染から守るにはどうすればよいでしょうか?
- ゴミの侵入を防ぐためにドラムカバーを使用してください。
- 亀裂のない非土間床の上に設置してください。
加工されたエアゾール缶はどのように処分すればよいですか?
エアゾール缶は処理後、他の鉄スクラップと一緒にリサイクルできます。
これらの Aerosolv システムを使用する際の安全性を確保するにはどうすればよいですか?
- 静電気防止ワイヤを使用して、これらのユニットを適切に接地してください。
- 必ず 30 ガロン以上の容量を持つドラム缶を使用してください。
- 常に、スライドトッププレートとシールノブを穴が開いている缶に当ててください。
- 通気操作が完了したら、不正使用を避けるために南京錠を挿入してください。
Justrite エアゾール缶処理システムのメンテナンス方法は?
- これらのシステムは、約 1000 個の缶に穴を開けた後に検査する必要があります。
- ドラムを徹底的に掃除してください。
- 収集ドラムに取り付けられているネジ山にテフロン テープを XNUMX 回巻き付けます。
Justrite エアゾール缶処理システムを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
主な要素には、エアゾール缶の種類、規制遵守、廃棄量、排出制御、使いやすさが含まれます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 溶存酸素計
- ポータブル発電機の電源コード
- ツールホルダーアクセサリ
- 復水ドレンパン
- 超音波流量計
- クランプ
- 容器と容器
- ドック機器
- 自動車試験
- バルブアクチュエータのエンクロージャとアクセサリ
- TRIDON ホースクランプ、キーウォームギアを回す
- FERVI ハンドトラック
- ZSI-FOSTER オメガシリーズ 難燃性クランプ
- WRIGHT TOOL 3/4 インチ ドライブ スクエア バッド ホイール メトリック インパクト ソケット
- EATON Gシリーズモーターサーキットプロテクター
- MORSE CUTTING TOOLS スクエア&コーナーラジアスエンドミル 5975Tシリーズ
- VESTIL SSCシリーズ オーバーパックコンテナ
- NIBCO ベンチュリインサート、錬銅および鋳造銅
- NIBCO コンパクトエコノミーボールバルブ
- TSUBAKI 割テーパーブッシュ Q2形