JUSTRITE 28100 エアゾール缶リサイクルシステム、航空機用アルミニウム
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアゾール缶の廃棄 |
ボディ材質 | アルミニウム |
コーティング | 材料耐性コーティング |
深さ | 18 " |
高さ | 9" |
製品データシート | justrite-28100.pdf |
パンクピンの材質 | ステンレス鋼 |
スリーブ素材 | ナイロン |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 5.4 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 45.72 |
原産国 | US |
A.エアゾール缶は、物質が小さな金属製のキャニスター内に保管され、細かいミスト、スプレー、または泡として押し出される自己完結型のディスペンシングシステムです。
A.エアゾール缶は、吸入器、消毒剤、麻酔薬としてヘルスケアで使用されています。 これらの缶は、洗浄剤、自動車化粧品、芳香剤、塗料、ワニスなどの家庭用品にも適しています。
A. エアゾール缶は環境に有害な影響を与える可能性があります。 内部で使用されている化学物質は、空気、土壌、水に対して有毒です。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。