TRIDONホースクランプ、ターンキーウォームギア
形式 | モデル | ねじ材 | バンド素材 | 住宅資材 | トルク | 最大クランプ径 | メートル法最大 | メートル法最小 | 最小クランプ径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5Y036 | メッキ鋼と熱可塑性プラスチック | 201 / 301ステンレス鋼 | 201 / 301ステンレス鋼 | 35インチポンド | 2.75 " | 69.85 mm | 44.45 mm | 1.75 " | ¥3,612 | |
A | 5Y048 | メッキ鋼と熱可塑性プラスチック | 201 / 301ステンレス鋼 | 201 / 301ステンレス鋼 | 35インチポンド | 3.5 " | 88.9 mm | 63.5 mm | 2.5 " | ¥4,379 | |
A | 6Y004 | メッキ鋼と熱可塑性プラスチック | 201 / 301ステンレス鋼 | 201 / 301ステンレス鋼 | 30〜35インチポンド | 5 / 8 " | 15.87 mm | 6.35 mm | 1 / 4 " | ¥2,054 | |
A | 5Y012 | メッキ鋼と熱可塑性プラスチック | 201 / 301ステンレス鋼 | 201 / 301ステンレス鋼 | 35インチポンド | 1.25 " | 31.75 mm | 13 mm | 1 / 2 " | ¥2,649 | |
A | 5Y020 | メッキ鋼と熱可塑性プラスチック | 201 / 301ステンレス鋼 | 201 / 301ステンレス鋼 | 35インチポンド | 1.75 " | 38.1 mm | 17.46 mm | 3 / 4 " | ¥2,870 | |
A | 5Y028 | メッキ鋼と熱可塑性プラスチック | 201 / 301ステンレス鋼 | 201 / 301ステンレス鋼 | 35インチポンド | 2.25 " | 57.15 mm | 31.75 mm | 1.25 " | ¥3,293 | |
A | 5Y064V | 亜鉛メッキ鋼 | 301ステンレススチール | 201ステンレススチール | 30インチポンド | 4.5 " | 114 mm | 64 mm | 2.5 " | ¥1,119 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 重力コンベヤー
- 光電センサーリフレクター
- エアパワーエアレスペイントスプレー
- カートカバー
- 空気圧制御アクセサリ
- ガスケット
- 遠心ポンプ
- 温度と湿度の測定
- リフティングハードウェア
- フライス工具
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 37mm幅のFalconHTC同期ドライブギアベルト
- METRO 医療用IVカート
- VULCAN HART 取付ねじ
- FABORY コーキングアンカー
- APOLLO VALVES コックをテストする
- 3M 溶接ヘルメット
- SIGNODE 圧縮ばね
- LINN GEAR 60連スプロケット、4-XNUMXチェーン
- LEAKFINDER ホースカプラー
- GROVE GEAR GR シリーズ、HMQ-H1 スタイル、824 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機