入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォームギアホースクランプ |
バンド素材 | 201 / 301ステンレス鋼 |
バンド幅 | 1 / 2 " |
クランプタイプ | ターンキー |
住宅資材 | 201 / 301ステンレス鋼 |
最大クランプ径 | 1.75 " |
メートル法最大 | 38.1 mm |
メートル法最小 | 17.46 mm |
最小クランプ径 | 3 / 4 " |
SAE番号 | 20 |
ねじ材 | メッキ鋼と熱可塑性プラスチック |
スクリューサイズ | 5 / 16 " |
厚さ | 0.023 " |
トルク | 35インチポンド |
UPC | 094704405049 |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | MX |
モデル | ねじ材 | バンド素材 | 住宅資材 | トルク | 最大クランプ径 | メートル法最大 | メートル法最小 | 最小クランプ径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6Y004 | メッキ鋼と熱可塑性プラスチック | 201 / 301ステンレス鋼 | 201 / 301ステンレス鋼 | 30〜35インチポンド | 5 / 8 " | 15.87 mm | 6.35 mm | 1 / 4 " | ¥2,054 | |
5Y012 | メッキ鋼と熱可塑性プラスチック | 201 / 301ステンレス鋼 | 201 / 301ステンレス鋼 | 35インチポンド | 1.25 " | 31.75 mm | 13 mm | 1 / 2 " | ¥2,649 | |
5Y028 | メッキ鋼と熱可塑性プラスチック | 201 / 301ステンレス鋼 | 201 / 301ステンレス鋼 | 35インチポンド | 2.25 " | 57.15 mm | 31.75 mm | 1.25 " | ¥3,293 | |
5Y036 | メッキ鋼と熱可塑性プラスチック | 201 / 301ステンレス鋼 | 201 / 301ステンレス鋼 | 35インチポンド | 2.75 " | 69.85 mm | 44.45 mm | 1.75 " | ¥3,612 | |
5Y048 | メッキ鋼と熱可塑性プラスチック | 201 / 301ステンレス鋼 | 201 / 301ステンレス鋼 | 35インチポンド | 3.5 " | 88.9 mm | 63.5 mm | 2.5 " | ¥4,379 | |
5Y064V | 亜鉛メッキ鋼 | 301ステンレススチール | 201ステンレススチール | 30インチポンド | 4.5 " | 114 mm | 64 mm | 2.5 " | ¥1,119 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。