SPENCE E-C1E9A1B1AH1 圧力レギュレータ 1 インチ 3 ~ 20 Psi
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
アイテム価格 | パイロット操作の圧力調整器 |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
高さ | 13.625 " |
入口サイズ | 1" |
長さ | 5.375 " |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
マックス。 温度 | 450度F |
コンセントサイズ | 1" |
圧力調整範囲 | 3から20へのpsi |
船の重量(kg) | 13.5 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 46.99 |
船幅(cm) | 29.72 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
モデル | 高さ | 入口サイズ | 長さ | コンセントサイズ | 圧力調整範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E-C1C9A1B1AH1 | 12.625 " | 1 / 2 " | 4.375 " | 1 / 2 " | 3から20へのpsi | ¥283,035 | |
E-C1D9A1B1AH1 | 12.875 " | 3 / 4 " | 4.75 " | 3 / 4 " | 3から20へのpsi | ¥294,344 | |
E-C1F9A1B1AH1 | 13.875 " | 1.25 " | 6.5 " | 1.25 " | 3から20へのpsi | ¥372,967 | |
E-C1G9A1B1AH1 | 14.5 " | 1.5 " | 7.25 " | 1.5 " | 3から20へのpsi | ¥427,352 | |
E-C1H9A1B1AH1 | 15 " | 2" | 7.5 " | 2" | 3から20へのpsi | ¥530,453 | |
E-C1B9A1B1AM1 | 12.625 " | 3 / 8 " | 4.375 " | 3 / 8 " | 10から100へのpsi | ¥277,297 | |
E-C1C9A1B1AM1 | 12.625 " | 1 / 2 " | 4.375 " | 1 / 2 " | 10から100へのpsi | ¥290,589 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。