SPENCE 鋳鉄製パイロット式圧力調整器 Eシリーズ
形式 | モデル | 高さ | 入口サイズ | 長さ | コンセントサイズ | 圧力調整範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E-C1C9A1B1AM1 | 12.625 " | 1 / 2 " | 4.375 " | 1 / 2 " | 10から100へのpsi | ¥290,589 | |
A | E-C1B9A1B1AM1 | 12.625 " | 3 / 8 " | 4.375 " | 3 / 8 " | 10から100へのpsi | ¥277,297 | |
A | E-C1C9A1B1AN1 | 12.625 " | 1 / 2 " | 4.375 " | 1 / 2 " | 20から150へのpsi | ¥283,904 | |
A | E-C1C9A1B1AH1 | 12.625 " | 1 / 2 " | 4.375 " | 1 / 2 " | 3から20へのpsi | ¥283,035 | |
A | E-C1D9A1B1AN1 | 12.875 " | 3 / 4 " | 4.75 " | 3 / 4 " | 20から150へのpsi | ¥295,283 | |
A | E-C1D9A1B1AH1 | 12.875 " | 3 / 4 " | 4.75 " | 3 / 4 " | 3から20へのpsi | ¥294,344 | |
A | E-C1D9A1B1AM1 | 12.875 " | 3 / 4 " | 4.75 " | 3 / 4 " | 10から100へのpsi | ¥300,141 | |
A | E-C1E9A1B1AH1 | 13.625 " | 1" | 5.375 " | 1" | 3から20へのpsi | ¥318,597 | |
A | E-C1E9A1B1AN1 | 13.625 " | 1" | 5.375 " | 1" | 20から150へのpsi | ¥316,095 | |
A | E-C1E9A1B1AM1 | 13.625 " | 1" | 5.375 " | 1" | 10から100へのpsi | ¥319,338 | |
A | E-C1F9A1B1AN1 | 13.875 " | 1.25 " | 6.5 " | 1.25 " | 20から150へのpsi | ¥372,967 | |
A | E-C1F9A1B1AH1 | 13.875 " | 1.25 " | 6.5 " | 1.25 " | 3から20へのpsi | ¥372,967 | |
A | E-C1F9A1B1AM1 | 13.875 " | 1.25 " | 6.5 " | 1.25 " | 10から100へのpsi | ¥372,967 | |
A | E-C1G9A1B1AH1 | 14.5 " | 1.5 " | 7.25 " | 1.5 " | 3から20へのpsi | ¥427,352 | |
A | E-C1G9A1B1AM1 | 14.5 " | 1.5 " | 7.25 " | 1.5 " | 10から100へのpsi | ¥429,345 | |
A | E-C1G9A1B1AN1 | 14.5 " | 1.5 " | 7.25 " | 1.5 " | 20から150へのpsi | ¥430,106 | |
A | E-C1H9A1B1AH1 | 15 " | 2" | 7.5 " | 2" | 3から20へのpsi | ¥530,453 | |
A | E-C1H9A1B1AM1 | 15 " | 2" | 7.5 " | 2" | 10から100へのpsi | ¥527,971 | |
A | E-C1H9A1B1AN1 | 15 " | 2" | 7.5 " | 2" | 20から150へのpsi | ¥527,971 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 掃除機のアタッチメントとアクセサリー
- 芝刈り機アクセサリー
- ホイップスパチュラとスクレーパー
- パイプ絶縁
- 旋回リング
- ホッパーとキューブトラック
- ファンブレードとプロペラ
- 家電
- 電子/ベンチテスト
- 特殊研磨剤
- EAGLE タイプII安全缶
- CRYDOM HD48シリーズソリッドステートリレー
- YANKEE 488 左手ヘリカルテーパーピンリーマ
- MERSEN FERRAZ リミッター aSJB/D バックアップ ヒューズ、3,6kV ~ 12kV、トリップ インジケーター付き
- MAGLINER ホイールガード
- SIGNODE ボールベアリング
- USA SEALING 長方形ストック
- DAYTON ゴム長靴
- MORSE DRUM トグルクランプ
- BROWNING ギアベルトプーリーアイドラー