メトロメディカルIVカート
形式 | モデル | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | フリヴ | 22.375 " | 38.5 " | 32.25 " | ¥840,932 | |
B | SXRSIVSTOR | 27.875 " | 59.75 " | 23 " | ¥707,671 | |
C | SXRDIVSTOR | 27.875 " | 59.75 " | 43 " | ¥1,065,453 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンビネーションレンチセット
- チェアカートの折りたたみと積み重ね
- ねじ切り工具
- 圧力計パネルマウントキット
- 成熟度メーター
- 空気圧ツール
- ウインチ
- ギアモーター
- 特殊研磨剤
- フロートバルブとアクセサリー
- WESTWARD オフセットパイプレンチ
- TELEMECANIQUE SENSORS 2NO / 2NC、ヘビーデューティーリミットスイッチ
- COPE 垂直エルボ、90度
- PROTO ナットドライバー
- YG-1 TOOL COMPANY E5021シリーズ、超硬エンドミルスクエアカット
- KERN AND SOHN WLAN/WiFiモジュール
- MARTIN SPROCKET ハンガーベアリング、セラミック
- DART CONTROLS DP4 シリーズ デジタル速度ポテンショメータ
- VESTIL APPL シリーズ アプライアンス カート
- JOHNSON CONTROLS A99B シリーズ温度センサー