JOHNSON CONTROLS A99B シリーズ温度センサー
形式 | モデル | 長さ | 動作温度 範囲 | センサータイプ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A99BB-500C | - | -40度から150度 | 温度 | 屋内 | ¥12,554 | |
B | A99BC-500C | - | - | - | - | ¥25,032 | 見積依頼
|
B | A99BC-1500C | - | - | - | - | ¥61,119 | 見積依頼
|
C | A99BC-300C | - | - | - | - | ¥17,482 | 見積依頼
|
D | A99BB-200C | 1" | -40°から212°F | PTCシリコンセンサー | - | ¥10,068 | |
A | A99BB-25C | 9.75 " | -40から212 F | - | PVCケーブル | ¥8,827 | |
A | A99BC-25C | 9.75 " | -40から248 F | - | 高温シリコンケーブル | ¥10,748 | |
A | A99BA-200C | 78 " | -40から212 F | - | シールドPVCケーブル | ¥10,478 | |
A | A99BB-300C | 108 " | -40から212 F | - | PVCケーブル | ¥10,248 | |
A | A99BB-600C | 228 " | -40から212 F | - | PVCケーブル | ¥13,912 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フレームソーとトリムソー
- 顕微鏡スライドとスライド保管庫
- 攪拌棒
- 危険な場所の緊急/出口バックアップ
- エンジン
- カップリングの首輪とアダプター
- モバイルビンカートとワークステーション
- 天井タイルと断熱材
- 接着剤とセメント
- TRIDON ホースクランプ、ウォームギア、マリングレード
- VULCAN HART 取付ねじ
- NOTRAX PolyplushLite屋内ルーズレイカーペットマット
- SUPER-STRUT E131シリーズスイベルループハンガー
- UNISTRUT ブラケット
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、3 1/4-8ねじに移動します
- VALLEY CRAFT 鋼鉄およびプラスチック機械ドラム フォークリフトの付属品
- MARTIN SPROCKET MPCシリーズ テーパーブシュ式スプロケット ベルトピッチ14mm
- LINN GEAR ショルダーなしの溶接ハブ
- MORSE CUTTING TOOLS スクエア&コーナーラジアスエンドミル、4584シリーズ