入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 温度センサー |
色 | グレー |
直径 | 1 / 4 " |
高さ | 3" |
長さ | 228 " |
動作温度 範囲 | -40から212 F |
製品データシート | ジョンソン-コントロール-a99bb-200c.pdf |
タイプ | PVCケーブル |
UPC | 769292727476 |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 9025198080 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 長さ | 動作温度 範囲 | センサータイプ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A99BB-200C | 1" | -40度212度までNS | PTCシリコンセンサー | - | ¥10,068 | ||
A99BA-200C | 78 " | -40から212 F | - | シールドPVCケーブル | ¥10,478 | ||
A99BB-25C | 9.75 " | -40から212 F | - | PVCケーブル | ¥8,827 | ||
A99BB-300C | 108 " | -40から212 F | - | PVCケーブル | ¥10,248 | ||
A99BC-25C | 9.75 " | -40から248 F | - | 高温シリコンケーブル | ¥10,748 | ||
A99BB-500C | - | -40度から150度 | 温度 | 屋内 | ¥12,554 | ||
A99BC-500C | - | - | - | - | ¥25,032 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。