TRIDON ホースクランプ ウォームギア マリングレード
形式 | モデル | 最大クランプ径 | メートル法最大 | メートル法最小 | 最小クランプ径 | SAE番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 670040008 | 1" | 25.4 mm | 11 mm | 7 / 16 " | 8 | ¥3,121 | |
A | 670040010 | 1-1 / 16」 | 41.27 mm | 13 mm | 1 / 2 " | 10 | ¥3,121 | |
A | 670040016 | 1.5 " | 38.1 mm | 18 mm | 11 / 16 " | 16 | ¥3,232 | |
A | 670040012 | 1.25 " | 31.75 mm | 13 mm | 1 / 2 " | 12 | ¥3,121 | |
A | 670040020 | 1.75 " | 44.45 mm | 19 mm | 3 / 4 " | 20 | ¥3,315 | |
A | 670040024 | 2" | 50.8 mm | 25.4 mm | 1" | 24 | ¥3,567 | |
A | 670040032 | 2.5 " | 63.5 mm | 38 mm | 1.5 " | 32 | ¥3,742 | |
A | 670040028 | 2.25 " | 57.15 mm | 31.75 mm | 1.25 " | 28 | ¥3,567 | |
A | 670040036 | 2.75 " | 69.85 mm | 44.45 mm | 1.75 " | 36 | ¥3,812 | |
A | 670040040 | 3" | 76.2 mm | 50.8 mm | 2" | 40 | ¥4,082 | |
A | 670040048 | 3.5 " | 88.9 mm | 63.5 mm | 2.5 " | 48 | ¥4,579 | |
A | 670040044 | 3.25 " | 82.55 mm | 57.15 mm | 2.25 " | 44 | ¥4,477 | |
A | 670040052 | 3.75 " | 95.25 mm | 69.85 mm | 2.75 " | 52 | ¥4,987 | |
A | 670040056 | 4" | 101.6 mm | 76.2 mm | 3" | 56 | ¥5,040 | |
A | 670040064 | 4.5 " | 114.3 mm | 64 mm | 2.5 " | 64 | ¥5,446 | |
A | 670040060 | 4.25 " | 107.95 mm | 82.55 mm | 3.25 " | 60 | ¥3,495 | |
A | 670040072 | 5" | 127 mm | 76 mm | 3" | 72 | ¥5,644 | |
A | 670040080 | 5.5 " | 139.7 mm | 89 mm | 3.5 " | 80 | ¥5,701 | |
A | 670040088 | 6" | 152.4 mm | 102 mm | 4" | 88 | ¥5,996 | |
A | 670040096 | 6.5 " | 165.1 mm | 114 mm | 4.5 " | 96 | ¥6,196 | |
A | 670040104 | 7" | 177.8 mm | 127 mm | 5" | 104 | ¥6,415 | |
A | 670040006 | 7 / 8 " | 22.23 mm | 9.53 mm | 3 / 8 " | 6 | ¥3,121 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 発電機トランスファースイッチ-手動
- 電気手袋アクセサリー
- 耐火花ブロワー
- リベットプレゼンター
- クランプの修理
- 棚と収納ラック
- 殺虫剤と害虫駆除
- ぼろきれとワイプ
- ハンドランプとポータブルランプ
- フック
- BRADY サーキットブレーカーロックアウトレール
- SALISBURY クラス 2 成形スリーブ
- E JAMES & CO スポンジロール、ネオプレン
- HOSE MASTER ホースメタル1/2インチ
- 3M ホットメルト アプリケーター
- ACROVYN 内側のコーナー、耐衝撃性
- COOPER B-LINE B267LXNUMX穴左シングルコーナーウィングフィッティング
- VERMONT GAGE 標準ねじプラグゲージ、12-24 Unc Lh
- ANVIL Xxhタップブルプラグ
- SPEARS VALVES PVC 電気作動コンパクト 2000 ボールバルブ、ソケット、EPDM