SALISBURY Class 2 Molded Sleeves
ソールズベリー クラス 2 成型スリーブは、電気作業環境において信頼性の高い絶縁と安全性を提供するために使用されます。 これらのスリーブは、作業者を感電から保護するためのゴム絶縁スリーブの製造とテストを対象とする ASTM D 1051 によって設定された規格を満たしています。
形式 | モデル | 長さ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 2RB | 26-1/2L, 15-1/2"L Underarm" | レギュラー | ¥107,748 | |
A | 2LB | 27-3 / 4L、16 "Lアンダーアーム" | L | ¥132,438 | |
A | 2XLB | 29-1/2L, 17-1/2"L Underarm" | XL | ¥129,227 |
クラス 2 成形スリーブ
ソールズベリー クラス 2 成型スリーブは、電気作業環境において信頼性の高い絶縁と安全性を提供するために使用されます。 これらのスリーブは、作業者を感電から保護するためのゴム絶縁スリーブの製造とテストを対象とする ASTM D 1051 によって設定された規格を満たしています。
特徴
- これらは黒色のタイプ 1 合成ゴムで作られており、優れた電気絶縁特性を備えており、成型スリーブにより摩耗や引き裂きに対する耐性が強化されています。
- これらのクラス 2 手袋は、最適な範囲と保護を確保しながら快適なフィット感を提供するように設計されています。
- ASTM 定格により、20000 VAC および 50000 VDC の耐試験電圧、および 17000 VAC および 25500 VDC の最大使用電圧が容易になります。
- これらの袖は、手首に快適にフィットするストレートカフスタイルが特徴で、使用中に滑ったり動いたりするのを防ぎます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 道路とアスファルトの熊手
- 組織学
- 真空バッファー
- 隠しバレルヒンジ
- 吸収剤メンテナンスブランケット
- こぼれ防止用品
- ブラシローラーとトレイ
- ロープとロープアクセサリー
- 熱可塑性溶接
- コンクリートとアスファルト
- BAW PLASTICS ショップ封筒、蛍光赤
- DAYTON ニトリルインペラ/スリーブアセンブリ
- ATP チューブ、1/4インチ
- BUSSMANN FGシリーズ特殊ヒューズ
- PETERSEN PRODUCTS 空気圧ホットタップアダプター
- SPEARS VALVES PVC低頭PIP加工継手コンクリートアダプター、ソケット×コンクリート
- SPEARS VALVES PVC プレミアム電動ラグインサートバタフライバルブ、SS ラグ、ブナ
- EATON 221501 シリーズ レデューサー アダプター
- GRAINGER ジョイントボルト・ナット
- MORSE CUTTING TOOLS ソリッド/ロウ付けテーパーリーマ 1650Rシリーズ