入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォームギアホースクランプ |
バンド素材 | 301ステンレススチール |
バンド幅 | 1 / 2 " |
クランプタイプ | マリングレード |
住宅資材 | 301ステンレススチール |
最大クランプ径 | 6" |
メートル法最大 | 152.4 mm |
メートル法最小 | 102 mm |
最小クランプ径 | 4" |
SAE番号 | 88 |
ねじ材 | 305ステンレススチール |
スクリューサイズ | 5 / 16 " |
厚さ | 0.022 " |
トルク | 35インチポンド |
UPC | 094704455150 |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 17.27 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
モデル | 最大クランプ径 | メートル法最大 | メートル法最小 | 最小クランプ径 | SAE番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
670040006 | 7 / 8 " | 22.23 mm | 9.53 mm | 3 / 8 " | 6 | ¥3,121 | |
670040008 | 1" | 25.4 mm | 11 mm | 7 / 16 " | 8 | ¥3,121 | |
670040010 | 1-1 / 16」 | 41.27 mm | 13 mm | 1 / 2 " | 10 | ¥3,121 | |
670040012 | 1.25 " | 31.75 mm | 13 mm | 1 / 2 " | 12 | ¥3,121 | |
670040016 | 1.5 " | 38.1 mm | 18 mm | 11 / 16 " | 16 | ¥3,232 | |
670040020 | 1.75 " | 44.45 mm | 19 mm | 3 / 4 " | 20 | ¥3,315 | |
670040024 | 2" | 50.8 mm | 25.4 mm | 1" | 24 | ¥3,567 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。