MICRO100クイックチェンジボーリングツール深さ0.18インチ
形式 | モデル | ボアの深さ | 終了 | 全体の長さ(Overall Length) | 投影 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QPF-180500 | 0.5 " | コーティングされていない | 2" | 0.08 " | ¥10,401 | |
A | QPF-180500X | 0.5 " | AlTiNコーティング | 2" | 0.08 " | ¥11,957 | |
A | QPF-200600 | 0.6 " | コーティングされていない | 2" | 0.08 " | ¥10,710 | |
A | QPF-200600X | 0.6 " | AlTiNコーティング | 2" | 0.08 " | ¥11,696 | |
A | QPF-180750 | 0.75 " | コーティングされていない | 2" | 0.08 " | ¥10,710 | |
A | QPF-180750X | 0.75 " | AlTiNコーティング | 2" | 0.08 " | ¥12,078 | |
A | QPF-1801000X | 1" | AlTiNコーティング | 2.5 " | 0.08 " | ¥12,116 | |
A | QPF-2001000 | 1" | コーティングされていない | 2.5 " | 0.08 " | ¥10,248 | |
A | QPF-2001000X | 1" | AlTiNコーティング | 2.5 " | 0.08 " | ¥11,632 | |
A | QPF-1801000 | 1" | コーティングされていない | 2.5 " | 0.05 " | ¥10,493 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ゴミ箱トップ
- コンジットボディカバーとガスケット
- ゴミ箱とリサイクルコンテナの付属品
- ラジアルブレードブロワー、ダイレクトドライブ
- ドアノッカー
- 落下保護
- コンクリートの混合と準備
- 接着剤とセメント
- ピストン/プログレッシブキャビティ/ローラースプレー
- 溶接用薬品
- BUSSMANN クラスK5:シリーズNOS、メラミン
- SQUARE D 汎用、ヒューズ、240VAC / DC安全スイッチ
- SCIENTIFIC CUTTING TOOLS 溝工具0.375インチボア
- APPLETON ELECTRIC 器具ハンガー
- COOPER B-LINE B305シリーズビームクランプ
- APOLLO VALVES 70-800 シリーズ ブロンズ インライン ボール バルブ、FNPT x MNPT
- SPEARS VALVES PVC MDW ドレン廃棄物 & ベント継手 P331 ベント エルボー、ハブ x ハブ
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 密閉空間エントリーカート
- INGERSOLL-RAND ハウジング
- WEG ソフトスタートのアクセサリと部品