YG-1 TOOL COMPANY E5021シリーズ、超硬エンドミルスクエアカット
形式 | モデル | 直径 | カットの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 07600 | 1" | 1.5 " | 4" | 1" | ¥55,753 | |
A | 07593 | 1 / 2 " | 1" | 3" | 1 / 2 " | ¥11,283 | |
A | 07573 | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ¥4,124 | |
A | 07558 | 1 / 8 " | 1 / 2 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥2,199 | |
B | 07554 | 1 / 16 " | 3 / 16 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥2,086 | |
A | 07598 | 3 / 4 " | 1.5 " | 4" | 3 / 4 " | ¥26,928 | |
A | 07584 | 3 / 8 " | 1" | 2.5 " | 3 / 8 " | ¥6,874 | |
A | 07565 | 3 / 16 " | 5 / 8 " | 2" | 3 / 16 " | ¥3,242 | |
A | 07556 | 3 / 32 " | 3 / 8 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥2,086 | |
A | 07595 | 5 / 8 " | 1.25 " | 3.5 " | 5 / 8 " | ¥21,320 | |
A | 07579 | 5 / 16 " | 13 / 16 " | 2.5 " | 5 / 16 " | ¥5,272 | |
A | 07561 | 5 / 32 " | 9 / 16 " | 2" | 3 / 16 " | ¥3,193 | |
A | 07555 | 5 / 64 " | 3 / 16 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥2,418 | |
A | 07588 | 7 / 16 " | 1" | 2.75 " | 7 / 16 " | ¥9,339 | |
A | 07570 | 7 / 32 " | 5 / 8 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ¥3,886 | |
A | 07557 | 7 / 64 " | 3 / 8 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥2,499 | |
A | 07576 | 9 / 32 " | 3 / 4 " | 2.5 " | 5 / 16 " | ¥5,267 | |
A | 07560 | 9 / 64 " | 1 / 2 " | 2" | 3 / 16 " | ¥3,234 | |
A | 07564 | 11 / 64 " | 5 / 8 " | 2" | 3 / 16 " | ¥3,234 | |
A | 07569 | 13 / 64 " | 5 / 8 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ¥4,458 | |
A | 07572 | 15 / 64 " | 3 / 4 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ¥4,077 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- バキュームブレーカ
- 発電機トランスファースイッチ-手動
- 電動バルブアクチュエータ
- フィン付き管状エアダクトヒーター
- 油圧衝撃ハンマードリル
- 温度と湿度の測定
- 作物の苗床と造園
- 減速機
- ホースよだれかけと消火栓
- プールとスパポンプ
- WILKINS 完全な内部部品修理キット
- LISLE アダプタ
- APOLLO VALVES 括弧
- EATON E59 AccuProx シリーズ アナログ誘導型近接センサー
- WESTWARD クローハンマー
- LINN GEAR ダブル200シリーズストランドスプロケット
- BALDOR / DODGE GTUAH ボールベアリング
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E35サイズ XDBX ヘリカル/ウォーム二減速減速機
- WEG 通信用ケーブル RS232
- GROVE GEAR GRG シリーズ、BMQ-R スタイル、832 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機