アイテム価格 | ガン付きポータブルグリースポンプ |
空気吸入口 | 1/4 "FNPT |
エアモーターサイズ | 3" |
消費量@ 100 PSI | CFM 5 |
コンテナサイズに適合 | 35ポンド/ 5ガロンバケツ |
グリースタイプ | NLGI#2 |
ホースの長さ | 12ft。 |
材料 | 鋼、真ちゅう、アルミニウム、合成ゴム、ニトリル、ナイロン |
マックス。 圧力 | 5000のプサイ |
ポンプ比 | 55:1 |
XNUMX分あたりのボリューム | 22オンス |
船の重量(kg) | 13.61 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 82.55 |
船幅(cm) | 46.23 |
HSコード | 8467195030 |
原産国 | ES |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。