SAFTCART 871-16 溶接シリンダートラック 2 シリンダー 780 ポンド。
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
アイテム価格 | 溶接シリンダートラック |
ベースプレートの寸法 | 13×24インチ |
シリンダー容量 | 2 |
深さ | 13 " |
終了 | パウダーコート |
ハンドルタイプ | 連続的な |
高さ | 44 " |
負荷容量 | 780ポンド |
材料 | 鋼 |
最大タンク径アセチレン | 12-1 / 2」 |
最大タンク径酸素 | 9-1 / 2」 |
全体の深さ | 12.5 " |
全体の高さ | 9.5 " |
全幅 | 35 " |
ツールトレイの高さ | 3" |
ツールトレイの幅 | 22 " |
UPC | 810649020433 |
ホイールベアリング | 玉 |
ホイール直径 | 16 " |
ホイールタイプ | ニューマチック |
ホイールの幅 | 4" |
幅(Width) | 35 " |
船の重量(kg) | 24.04 |
船高(cm) | 114.3 |
船の長さ(cm) | 86.36 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ホイールベアリング | 深さ | ハンドルタイプ | ホイール直径 | ホイールタイプ | ホイールの幅 | 幅(Width) | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
810-6 | 玉 | 8" | 連続的な | 6" | 半空気式 | 2" | 22 " | 42 " | ¥25,109 | ||
935-8S | 玉 | 8" | Tハンドル | 8" | 半空気式 | 2" | 35 " | 45 " | ¥45,067 | ||
820-10 | 玉 | 10 " | 連続的な | 10 " | 半空気式 | 2.75 " | 22 " | 27 " | ¥39,629 | ||
860-14 | 玉 | 12 " | 連続的な | 14 " | 半空気式 | 1.75 " | 21 " | 42 " | ¥66,049 | ||
861-16 | 玉 | 12 " | 連続的な | 16 " | ニューマチック | 4" | 27 " | 42 " | ¥82,696 | ||
863-20 | - | 12 " | 連続的な | 20 " | 鋼 | 3" | 31 " | 42 " | ¥84,651 | ||
600-10 | 玉 | 20 " | 連続的な | 10 " | 半空気式 | 2.75 " | 19 " | 50 " | ¥78,680 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。