POWER FIRST 32RX20 ケーブル プロテクター イエローとグレー 3 フィート
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
アイテム価格 | ケーブルプロテクター |
チャネルの高さ | 1-1 / 4」 |
チャネル幅 | 1-1 / 4」 |
色 | グレーとイエロー |
接続スタイル | グリッパー |
高さ | 1.5 " |
長さ | 3ft。 |
負荷容量 | 5000ポンド |
材料 | ポリウレタン |
最大ケーブル径 | 1-1 / 4」 |
チャネル数 | 5 |
形式 | ヒンジ結合 |
幅(Width) | 16.5 " |
船の重量(kg) | 6.75 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 103.89 |
船幅(cm) | 43.69 |
HSコード | 3926909980 |
プロダクト | モデル | 高さ | チャネル数 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
32RX19 | 2.75 " | 3 | 18.25 " | ¥90,004 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。