パーカーチューブナット
形式 | モデル | ボディ材質 | 圧縮ねじサイズ | 接続タイプ | 六角サイズ | 温度。 範囲 | 管のサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 61CA-6 | - | - | - | - | - | - | 100 | ¥46,713 | |
A | 61CA-5 | - | - | - | - | - | - | 50 | ¥23,980 | |
B | 10BZ-SS | 316ステンレススチール | 7 / 8-20 | CPI(TM) | 1" | -425度から1200度F | 5 / 8 " | 1 | ¥4,413 | |
B | 12BZ-SS | 316ステンレススチール | 1-20 | CPI(TM) | 1.125 " | -425度から1200度F | 3 / 4 " | 1 | ¥4,891 | |
C | 10NU10-316 | 316ステンレススチール | 7 / 8-20 | A-LOK(R) | 1" | -425度から1200度F | 5 / 8 " | 1 | ¥4,723 | |
D | 16BZ-B | 真鍮 | 1-5/16-20 | 圧縮 | 1.5 " | -40度から400度F | 1" | 1 | ¥4,252 | |
D | 12BZ-B | 真鍮 | 1-20 | 圧縮 | 1.125 " | -40度から400度F | 3 / 4 " | 1 | ¥1,717 |
チューブナット
パーカー チューブ ナットは、プロセスおよび計器用途の金属物体間に漏れのない接続を提供するように設計されたシングルフェルール チューブ継手です。 真鍮/316 ステンレス鋼構造により、化学、石油化学、輸送、電力、石油・ガス産業での使用に最適です。 金属間の接続を提供し、A-LOK、圧縮および CPI 接続タイプで利用可能です。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電子HIDバラスト
- ワイヤー棚
- 接点ブロック付き緊急停止押しボタン
- ツールボードとビン保管トラック
- ワイヤーフィーダー
- ランプ
- ターミナルブロック
- アーク溶接機およびプラズマ切断機の消耗品および付属品
- 電子
- 屋内備品
- VULCAN スパとホットタブヒーター
- ADVANCE TABCO ディッシュテーブル、3コンパートメントシンク
- BATTERY DOCTOR 弾丸コネクタ
- WATTS ロッキングレバーハンドルキット
- Cementex USA ウォブル固定端複合エクステンションバー
- Cementex USA メトリック ソケット セット、1/4 インチ角ドライブ
- AIRMASTER FAN 115V ヘビーデューティ安全イエローエアサーキュレーター
- FANTECH MUAS シリーズ メイクアップ エア システム
- SLOAN スプリング
- PARKER 油圧ホース