入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チューブナット |
基本素材 | 金属 |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
圧縮ねじサイズ | 1-20 |
接続タイプ | CPI(TM) |
六角サイズ | 1.125 " |
温度。 範囲 | -425度から1200度F |
管のサイズ | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 3.3 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 7307290090 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | 圧縮ねじサイズ | 接続タイプ | 六角サイズ | 温度。 範囲 | 管のサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10BZ-SS | 316ステンレススチール | 7 / 8-20 | CPI(TM) | 1" | -425度から1200度F | 5 / 8 " | 1 | ¥4,413 | ||
12BZ-B | 真鍮 | 1-20 | 圧縮 | 1.125 " | -40度から400度F | 3 / 4 " | 1 | ¥1,717 | ||
16BZ-B | 真鍮 | 1-5/16-20 | 圧縮 | 1.5 " | -40度から400度F | 1" | 1 | ¥4,252 | ||
10NU10-316 | 316ステンレススチール | 7 / 8-20 | A-LOK(R) | 1" | -425度から1200度F | 5 / 8 " | 1 | ¥4,723 | ||
61CA-6 | - | - | - | - | - | - | 100 | ¥46,713 | ||
61CA-5 | - | - | - | - | - | - | 50 | ¥23,980 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。