SAFTCART 935-8S 溶接シリンダートラック 2 シリンダー 250 ポンド。
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 溶接シリンダートラック |
ベースプレートの寸法 | 8×18インチ |
シリンダー容量 | 2 |
深さ | 8" |
終了 | パウダーコート |
ハンドルタイプ | Tハンドル |
高さ | 45 " |
負荷容量 | 250ポンド |
材料 | 鋼 |
最大タンク径アセチレン | 6-1 / 2」 |
最大タンク径酸素 | 7-3 / 4」 |
全体の深さ | 6.5 " |
全体の高さ | 7.75 " |
全幅 | 21 " |
ツールトレイの高さ | 3" |
ツールトレイの幅 | 12 " |
ホイールベアリング | 玉 |
ホイール直径 | 8" |
ホイールタイプ | 半空気式 |
ホイールの幅 | 2" |
幅(Width) | 35 " |
船の重量(kg) | 13.05 |
船高(cm) | 114.3 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ホイールベアリング | 深さ | ハンドルタイプ | ホイール直径 | ホイールタイプ | ホイールの幅 | 幅(Width) | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
810-6 | 玉 | 8" | 連続的な | 6" | 半空気式 | 2" | 22 " | 42 " | ¥25,109 | ||
820-10 | 玉 | 10 " | 連続的な | 10 " | 半空気式 | 2.75 " | 22 " | 27 " | ¥39,629 | ||
860-14 | 玉 | 12 " | 連続的な | 14 " | 半空気式 | 1.75 " | 21 " | 42 " | ¥66,049 | ||
861-16 | 玉 | 12 " | 連続的な | 16 " | ニューマチック | 4" | 27 " | 42 " | ¥82,696 | ||
863-20 | - | 12 " | 連続的な | 20 " | 鋼 | 3" | 31 " | 42 " | ¥84,651 | ||
600-10 | 玉 | 20 " | 連続的な | 10 " | 半空気式 | 2.75 " | 19 " | 50 " | ¥78,680 | ||
870-14 | 玉 | 13 " | 連続的な | 14 " | 半空気式 | 1.75 " | 30 " | 44 " | ¥64,523 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。