エアレギュレーター
エアレギュレーター、非上昇
形式 | モデル | パイプサイズ | 調節範囲 | ボディ材質 | マックス。 フロー | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4ZM10 | ¥31,511 | |||||||||
B | 4ZM11 | ¥29,762 | |||||||||
C | 4ZM22 | ¥21,689 | |||||||||
D | 4ZM20 | ¥26,838 | |||||||||
E | 4ZM14 | ¥16,660 | |||||||||
F | 4ZM06 | ¥5,202 | |||||||||
G | 4ZM13 | ¥2,798 | |||||||||
H | 4ZM16 | ¥6,768 | |||||||||
D | 4ZM18 | ¥9,534 | |||||||||
I | 4ZM08 | ¥4,141 | |||||||||
F | 4ZM05 | ¥5,391 | |||||||||
I | 4ZM07 | ¥6,770 | |||||||||
J | 4ZM12 | ¥151,540 | |||||||||
A | 4ZM09 | ¥37,661 | |||||||||
C | 4ZM23 | ¥11,084 | |||||||||
E | 4ZM15 | ¥5,879 | |||||||||
H | 4ZM17 | ¥20,778 | |||||||||
C | 4ZM21 | ¥11,018 | |||||||||
D | 4ZM19 | ¥8,946 |
サンドイッチデュアルエアレギュレーター、ラウンド
形式 | モデル | 調節範囲 | マックス。 フロー | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 031RD300O000000 | ¥43,282 | |||||||
B | 554RD300JP00000 | ¥130,681 | |||||||
B | 554RD400JP00000 | ¥121,985 | |||||||
A | 031RD700O000000 | ¥43,282 | |||||||
C | 081RD100J000000 | ¥89,413 | |||||||
C | 152RD100J000000 | ¥97,240 | |||||||
B | 554RD100JP00000 | ¥130,681 |
エアレギュレーター
サンドイッチシングルエアレギュレーター、ラウンド
形式 | モデル | 調節範囲 | マックス。 フロー | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 554RS300JP00000 | ¥79,521 | |||||||
B | 031RS300O000000 | ¥29,282 | |||||||
B | 031RS700O000000 | ¥25,404 | |||||||
A | 554RS100JP00000 | ¥79,521 | |||||||
C | 081RS100J000000 | ¥50,498 | |||||||
C | 152RS100J000000 | ¥55,715 |
空気圧レギュレーター、標準ノブ
形式 | モデル | マックス。 フロー | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | R37111-100 | ¥8,704 | ||||||
B | R37121-600 | ¥14,435 | ||||||
A | R37121-100 | ¥8,623 | ||||||
C | R37221-100 | ¥16,339 | ||||||
D | R37231-600 | ¥21,403 | ||||||
A | R37231-100 | ¥17,862 | ||||||
E | R37331-100 | ¥21,379 | ||||||
A | R37351-100 | ¥22,918 | ||||||
F | R37341-600 | ¥29,244 | ||||||
G | R37341-100 | ¥21,840 | ||||||
H | R37461-100 | ¥43,143 | ||||||
I | R37461-600 | ¥52,219 | ||||||
H | R37451-100 | ¥45,574 |
エアレギュレーター
Wilkerson高圧高流量レギュレーターは、空気処理アプリケーションの圧縮ラインでの空気圧流量制御に適しています。 これらのエアレギュレーターは、変動のない一貫した流量出力を提供するための自己解放型のバランスバルブ設計を備えています。 亜鉛筐体は耐久性を提供し、高流量のピストン操作メカニズムにより、最大300psiの耐圧性能を実現します。 470、500、1200cfmの流量で利用可能な幅広い空気圧レギュレーターから選択してください。 Raptor Supplies.
Wilkerson高圧高流量レギュレーターは、空気処理アプリケーションの圧縮ラインでの空気圧流量制御に適しています。 これらのエアレギュレーターは、変動のない一貫した流量出力を提供するための自己解放型のバランスバルブ設計を備えています。 亜鉛筐体は耐久性を提供し、高流量のピストン操作メカニズムにより、最大300psiの耐圧性能を実現します。 470、500、1200cfmの流量で利用可能な幅広い空気圧レギュレーターから選択してください。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 調節範囲 | ボディ材質 | 全幅 | パイプサイズ | バルブデザイン | フローレンジ | 高さの範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | R40-0B-000 | ¥59,049 | |||||||||
B | R30-08-H00 | ¥70,010 | 見積依頼 | ||||||||
C | ER1-02-PA00 | ¥289,327 | 見積依頼 | ||||||||
D | R21-06 000- | ¥33,256 | |||||||||
D | R21-04 000- | ¥33,256 | |||||||||
E | R30-08 000- | ¥32,248 | |||||||||
D | R21-03 000- | ¥31,945 | |||||||||
F | R26-04-GH0 | ¥45,706 | 見積依頼 | ||||||||
G | R21-03-R00 | ¥67,077 | 見積依頼 | ||||||||
E | R30-06 000- | ¥31,522 | |||||||||
A | R40-0C-000 | ¥60,428 | |||||||||
D | R21-02 000- | ¥33,256 | |||||||||
C | R30-08-G00 | ¥79,632 | 見積依頼 | ||||||||
H | R30-06-H00 | ¥74,953 | 見積依頼 | ||||||||
I | ER1-02-0000 | ¥248,010 | 見積依頼 | ||||||||
J | SR1-02-LAS0 | ¥85,964 | |||||||||
J | SR1-02-KAS0 | ¥84,670 | |||||||||
K | SR2-04-LAS0 | ¥258,132 | |||||||||
K | SR2-04-KAS0 | ¥248,809 | |||||||||
L | R08-02-F000B | ¥7,675 | 見積依頼 | ||||||||
M | R18-02-F000B | ¥12,252 | 見積依頼 |
エアレギュレーター、ノンライジングロック
Wilkersonエアレギュレーターは、可変流量の一定圧力が必要なアプリケーションに適しています。 真ちゅうまたは亜鉛合金のボディ構造、上昇しない調整可能なノブ、300つのゲージポート、最大100 psiの供給圧力、32cfmの最大流量を備えています。 これらのウィルカーソンレギュレーターは、華氏150度からXNUMX度の範囲の温度で動作でき、さまざまな全体の高さと幅で利用できます。
Wilkersonエアレギュレーターは、可変流量の一定圧力が必要なアプリケーションに適しています。 真ちゅうまたは亜鉛合金のボディ構造、上昇しない調整可能なノブ、300つのゲージポート、最大100 psiの供給圧力、32cfmの最大流量を備えています。 これらのウィルカーソンレギュレーターは、華氏150度からXNUMX度の範囲の温度で動作でき、さまざまな全体の高さと幅で利用できます。
形式 | モデル | 調節範囲 | ボディ材質 | マックス。 フロー | 全体の高さ | 全幅 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RB3-02-F000 | ¥6,094 | |||||||
B | R03-01 000- | ¥4,604 | |||||||
B | R03-02 000- | ¥4,687 |
エアレギュレーター
マニホールドエアレギュレーター
Speedaireの圧縮空気レギュレーターは、コンプレッサーから出る空気圧を追跡するように設計されています。 これらのエアレギュレーターは、空気圧を調整し、圧縮空気の流れを管理して、空気圧機器が適切に機能するようにします。 6.14、6.42、8.13、および9.84インチの長さのオプションで利用可能な、これらのエアレギュレーターの範囲から選択してください。
Speedaireの圧縮空気レギュレーターは、コンプレッサーから出る空気圧を追跡するように設計されています。 これらのエアレギュレーターは、空気圧を調整し、圧縮空気の流れを管理して、空気圧機器が適切に機能するようにします。 6.14、6.42、8.13、および9.84インチの長さのオプションで利用可能な、これらのエアレギュレーターの範囲から選択してください。
空気圧レギュレーター、非上昇ノブ
パーカー圧力レギュレーターは、空気圧工具の圧縮空気を調整するために使用され、圧力計と二次吸引に加えて、正確な流量校正と高速応答速度を実現するバランスの取れたポペットを備えています。 一部のモデルには、簡単なパネル取り付け機能を提供する取り外し可能な非上昇ノブと、出口圧力を制御するためのローリングダイアフラムが装備されています。 アルミニウムおよび亜鉛材料のバリエーションで利用可能なこれらのさまざまなフローレギュレータから選択してください Raptor Supplies.
パーカー圧力レギュレーターは、空気圧工具の圧縮空気を調整するために使用され、圧力計と二次吸引に加えて、正確な流量校正と高速応答速度を実現するバランスの取れたポペットを備えています。 一部のモデルには、簡単なパネル取り付け機能を提供する取り外し可能な非上昇ノブと、出口圧力を制御するためのローリングダイアフラムが装備されています。 アルミニウムおよび亜鉛材料のバリエーションで利用可能なこれらのさまざまなフローレギュレータから選択してください Raptor Supplies.
形式 | モデル | パイプサイズ | ボディ材質 | マックス。 フロー | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | R119-08CG / M2 | ¥70,762 | |||||||||
A | R119-12CG / M2 | ¥84,502 | |||||||||
B | 06R318AC | ¥30,298 | |||||||||
B | 07R318AC | ¥43,534 | |||||||||
A | R119-04CG | ¥45,515 | |||||||||
C | 06R118AC | ¥25,963 | |||||||||
D | 07R418AC | ¥43,137 | |||||||||
A | R119-06CG / M2 | ¥69,462 | |||||||||
E | 06R218AC | ¥30,090 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | R07-200-RNAA | ¥6,425 | 見積依頼 |
A | R07-200-RNKA | ¥7,650 | 見積依頼 |
A | R24-200-RGFA | ¥32,986 | 見積依頼 |
A | R07-200-RGKA | ¥10,210 | 見積依頼 |
A | 11-002-067-2A | ¥30,997 | 見積依頼 |
A | 11-002-067 | ¥25,710 | 見積依頼 |
A | R43-200-NGLA | ¥22,074 | 見積依頼 |
A | R17-800-RNLA | ¥31,016 | 見積依頼 |
A | R17-B00-RGLA | ¥44,979 | 見積依頼 |
A | 11-002-063 | ¥21,288 | 見積依頼 |
A | R46-202-RNLA | ¥5,091 | 見積依頼 |
精密エアレギュレータ
形式 | モデル | 調節範囲 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | PR4021-200 | ¥63,378 | 見積依頼 | ||
B | PR4044-300 | ¥146,085 | 見積依頼 | ||
B | PR4033-300 | ¥148,730 | 見積依頼 | ||
A | PR4031-200 | ¥68,947 | 見積依頼 | ||
A | PR4031-300 | ¥61,089 | 見積依頼 | ||
A | PR4021-300 | ¥63,667 | 見積依頼 | ||
B | PR4033-200 | ¥135,296 | 見積依頼 | ||
B | PR4055-200 | ¥145,080 | 見積依頼 | ||
C | PR4055-300 | ¥143,635 | |||
C | PR4044-200 | ¥144,066 |
エアレギュレーター
汎用エアレギュレータ
形式 | モデル | フローレンジ | マックス。 フロー | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | R18-03-F000B | ¥12,010 | 見積依頼 | ||||||
A | R18-04-F000B | ¥12,280 | 見積依頼 | ||||||
B | R28-04-F000B | ¥15,916 | 見積依頼 |
FRL 圧縮空気レギュレータ
FRLレギュレーター、中型、サイズ1インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
1027 | CD8UFG | ¥29,988 | 詳細を参照してください。 |
高圧レギュレーター、圧力範囲 10 ~ 250 Psi、1/4 インチ NPT
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
1113-8 | CD8UPP | ¥14,681 | 詳細を参照してください。 |
ミニレギュレーター修理キット
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
1145-1 | CD8UQM | ¥2,896 | 詳細を参照してください。 |
ミニヘビーデューティーレギュレーター、1/4 インチ NPT、12 個パック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
1145BK | CD8UQP | ¥8,150 | 詳細を参照してください。 |
詳細はこちら
- 容器と容器
- 液面計と視力インジケーター
- 保管および輸送カート
- 電気ヒーターおよび付属品
- ペイントスプレーとアクセサリー
- ストレートウォールコンテナ
- 実験室用ホットプレート
- ショートシャンクカップリング
- 糸のこ盤
- 音声データジャックアクセサリ
- JOHN GUEST オスコネクタ
- TMI ロールアップ網戸、スプリングアシスト
- HAKKO はんだ付けのヒント、チゼル
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 真空ホース、100フィート
- AKRO-MILS 30283 アクロビン スーパーサイズビン
- JUSTRITE メイク・ア・バームコーナー
- WEG 電気モーター、0.5馬力
- NATIONAL GUARD ドアフィンガーガード
- WESTWARD 引き出しスライド
- ARROW FASTENER ドアレバーロックセット