JUSTRITE 35034 ガスシリンダーハンドトラック、ホイストリング、2 シリンダー、16 インチ空気圧ホイール付き
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
アイテム価格 | ガスボンベトラック |
シリンダー容量 | 2 |
最大シリンダー容量シリンダー径 | (1)10 "および(1)13" |
環境保護 | ネパ1、ネパ55 |
外装の深さ | 26 " |
外装の高さ | 69 " |
外幅 | 35 " |
終了 | パウダーコーティング |
ハンドルタイプ | トリプルグリッププッシュハンドル |
ホイストリング装備 | 有り |
ロッキングポスト装備 | 有り |
メインホイールサイズ | 16 " |
主輪タイプ | ニューマチック |
材料 | 鋼 |
分。 シリンダー径 | 5" |
製品データシート | justrite-35034.pdf |
ストラップスタイル | ポリシンチストラップ、スチールバックルとチェーン付き |
シリンダーごとのストラップ | 2 |
重量容量 | 600ポンド。 |
船の重量(kg) | 48.15 |
船高(cm) | 180.34 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 91.44 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。