SQUARE D 端子台取り付けチャンネル
形式 | モデル | 高さ | アイテム価格 | 長さ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9080GH148 | 0.22 " | 取り付けチャンネル | 48 " | NEMA | 0.81 " | ¥4,466 | |
B | 9080GH112 | 0.22 " | 取り付けチャンネル | 12 " | NEMA | 0.81 " | ¥1,360 | |
B | 9080GH136 | 0.22 " | 取り付けチャンネル | 36 " | NEMA | 0.81 " | ¥3,686 | |
B | 9080GH110 | 0.22 " | 取り付けチャンネル | 10 " | NEMA | 0.81 " | ¥935 | |
B | 9080GH172 | 0.22 " | 取り付けチャンネル | 72 " | NEMA | 0.81 " | ¥6,997 | 見積依頼
|
C | 9080MH379 | 0.29 " | DIN取り付けチャネル | 78 " | IEC | 1.38 " | ¥9,817 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- HIDバラストハウジング
- コルゲートチューブ
- コンタクトブロック付き非照明セレクタスイッチ
- ドライハイドラント
- はんだ要素
- 配管設備
- 研磨
- ユーティリティカート
- ディスペンシングガン
- マリンポンプとRVポンプ
- MILLER BY HONEYWELL 位置決めストラップ
- WESTWARD カップリングピンキー
- RACO スクエアボックス
- SOUTHWORTH 油圧パレットポジショナー
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、9 / 16-18 Unf
- EATON D15 シリーズ フリーダム テープワウンド コイル
- PENTEK フィルターバッグ
- SMC VALVES プラグ
- NIBCO キャップ、CPVC
- NIBCO HY-セットエルボ、鍛造および鋳造銅