VESTIL CYL-LT-1-HR ポータブルシリンダリフター 硬質ゴム
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シリンダーリフティングドリー |
ベースの長さ | 23 3 / 8 " |
ベース幅 | 17 5 / 8 " |
バッテリーが含まれています | いいえ |
容量 | 300ポンド。 |
色 | イエロー |
シリンダー容量 | 1 |
深さ | 23 3 / 8 " |
高さ | 79 1 / 3 " |
長さ | 23 3 / 8 " |
リフト高さ | 14 " |
ロック可能なホイール | いいえ |
材料 | 鋼 |
最大。 シリンダー径 | 11 1 / 2 " |
最大。 シリンダー高さ | 56 " |
測定単位 | 各 |
シリンダー数 | 1 |
ホイールの数 | 2 |
全体の高さ | 79 1 / 3 " |
全体の長さ(Overall Length) | 23 3 / 8 " |
全幅 | 17 5 / 8 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-cyl-lt-1-hr.pdf |
ホイール径 | 10 " |
ホイール直径 | 10 " |
ホイール素材 | 硬質ゴム |
ホイールタイプ | 硬質ゴム、固定式 |
ホイールの幅 | 2 1 / 2 " |
幅(Width) | 17 5 / 8 " |
船の重量(kg) | 47.7 |
船高(cm) | 201.45 |
船の長さ(cm) | 59.37 |
船幅(cm) | 44.77 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ホイールタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
CYL-LT-1-PN | 空圧式、固定式 | ¥193,974 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。