ゼネラル・エレクトリック SKDA シリーズ モールドケースサーキットブレーカ、MicroVersaTrip
形式 | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | SKDA36AN0800 | 800A | ¥594,408 | 見積依頼
|
B | SKDA36AN1000 | 1000A | - | 見積依頼
|
SKDAシリーズモールドケースサーキットブレーカ、MicroVersaTrip
General Electric SKDA シリーズ サーキット ブレーカーは、電気機器を保護するために設計されており、外部デバイスに接続されているときに分岐回路保護と組み合わせて使用されます。 これらの回路ブレーカーは 600 VAC 定格で、過電流保護なしで短絡状態を防止する非自動トリップ機能を備えています。 ボルトオン取り付けでアルミニウム/銅線に対応し、65V で 480kA の遮断容量を備えています。 これらの IEC、CSA、および UL 認定のサーキット ブレーカーは、800 および 1000 A の電流定格で入手可能です。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンデンサーファンモーター
- 落ち込んだセンターホイール
- 金属加工液
- スレッドミル
- 電気ストライクアクセサリー
- チェーンとチェーンアクセサリー
- レインウェア
- HVAC制御
- 自動車インテリア
- 熱活性化シュリンクラップおよび機器
- PYRAMEX デュアルペインゴーグル
- DEWALT 皿穴交換用ドリルビット
- DOLPHIN COMPONENTS CORP ケーブルターミネータBnc同軸
- CONRADER CTMシリーズ キャリータンクマニホールド
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000産業用ボールバルブカートリッジ、EPDM
- SALSBURY INDUSTRIES ペデスタルメールボックス
- GATES 丸歯タイミングベルト、8MMピッチ
- REMCO 67 インチ超衛生ハンドル
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ MDTS一減速減速機
- BROWNING フラットフェイスアイドラプーリー