EAGLE バイオハザード ステップオン廃棄物コンテナ
Eagle バイオハザード ステップオン廃棄物コンテナは、バイオハザード物質や血液媒介性病原体を安全に一時的に保管します。 原子力施設や医学研究室での使用に最適です。
形式 | モデル | 容量 | 高さ | 長さ | 外径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 943バイオ | 6ガロン。 | 16 " | 16.5 " | 16 " | 13.5 " | ¥23,149 | |
B | 945バイオ | 10ガロン。 | 18 " | 22 " | 18 " | 18 " | ¥27,703 | |
C | 947バイオ | 14ガロン。 | 21 " | 22 " | 21 " | 18 " | ¥27,176 |
特徴
- Eagle バイオハザード ステップオン廃棄物コンテナには、潜在的な危険性を作業者に知らせるために前面に大胆な BIOHAZARDOUS ステッカーが付いています。
- これらの容器には、汚染を防ぐための自動閉鎖蓋と、ハンズフリー操作用のフットレバーが付いています。
- 高密度ポリエチレン (HDPE) で作られており、錆びや化学的攻撃に耐え、耐久性を高めています。
- これらの容器は、漏れを防ぐシームレスなデザインと、安定性を高めるためのフレアベースが特徴です。
規格と承認
- FM
- NFPA
- OSHA
よくある質問
これらのユニットは厳しい温度に対応できますか?
Eagle バイオハザード ステップオン廃棄物コンテナは、華氏 -40 度から 140 度の範囲で良好に機能します。
これらのコンテナの容量は?
Eagle は、最大 14 ガロンの保管容量を持つバイオハザード コンテナを提供しています。
これらのコンテナが赤いのはなぜですか?
Eagle バイオハザード コンテナは、OSHA 要件を満たすために赤色に着色されています。 OSHA によると、バイオハザードの保管オプションは赤色でなければなりません。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 自動車用ランプと電球
- 校正および検査ラベル
- 空気圧アクチュエータ
- ソレノイドバルブアクセサリ
- リフトテーブルとカート
- 浴槽/蛇口
- 締結工具付属品
- オフィス家具
- フードサービス機器および機器
- 屋内HIDフィクスチャ
- BRADY パイプマーカー、飲料水
- KIPP K0646シリーズ、めねじ付きプラスチックハンドル付きカムレバー
- DIXON 鍛造鋼製グローブバルブ
- PARKER 70シリーズ、ニップル
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 棚板を備えたワイヤー棚ユニット
- PALMGREN クイックタップ
- APOLLO VALVES 83R-200シリーズポートボールバルブ
- EATON Danfoss POC1-12 シリーズ 逆止弁
- ARO ガン付きグリースポンプ
- WINSMITH D-90シリーズ タイプSEベースキット