EAGLE 943BIO Biohazardous Poly Waste Cans、6ガロン、42cm x 34.3cmサイズ
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
アイテム価格 | 廃棄物コンテナのバイオハザードステップ |
容量 | 6ガロン。 |
色 | レッド |
高さ | 16 " |
長さ | 16.5 " |
材料 | ポリエチレン |
外径 | 16 " |
UPC | 048441222537 |
幅(Width) | 13.5 " |
船の重量(kg) | 4.05 |
船高(cm) | 41.91 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 3923900016 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。