EAGLE 945BIO バイオハザード ポリ ゴミ箱 55.9cm x 45.8cm サイズ
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
アイテム価格 | 廃棄物コンテナのバイオハザードステップ |
容量 | 10ガロン。 |
色 | レッド |
高さ | 18 " |
長さ | 22 " |
材料 | ポリエチレン |
外径 | 18 " |
UPC | 048441222735 |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 6.3 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 3923900016 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。