ANVIL 簡単位置合わせカップリング
アンビル簡単位置合わせカップリングは、特に油田用途向けに設計されています。 これらのカップリングの主な目的は、ある程度の位置ずれを許容しながら XNUMX つの回転機器を接続することです。
形式 | モデル | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 0320201809 | 1" | ¥7,673 | |
A | 0320201825 | 1.5 " | ¥11,591 | |
A | 0320201817 | 1.25 " | ¥11,715 | |
A | 0320201783 | 1 / 2 " | ¥5,505 | |
A | 0320201767 | 1 / 4 " | ¥3,740 | |
A | 0320201759 | 1 / 8 " | ¥2,949 | |
A | 0320201833 | 2" | ¥25,004 | |
A | 0320201791 | 3 / 4 " | ¥6,139 | |
A | 0320201775 | 3 / 8 " | ¥4,065 |
特徴
- これらのアンビル簡単調整カップリングは、速乾性ネジ山シーラントを使用して取り付けることができ、半硬質状態に設定でき、耐振動性があります。
- 防錆コーティングが施され、嫌気性シーラントで簡単に取り付けられます。
規格と承認
- API仕様5L
よくある質問
クラッチとカップリングの違いは何ですか?
クラッチは、ドライバーと従動シャフトの間に一時的な接続を提供するデバイスです。 カップリングは、XNUMX つのシャフト端間に半永久的および永久的な接続を提供します。
ミスアライメントにはどのような種類がありますか?
ミスアライメントの主な種類としては、半径方向、角度方向、および軸方向の変位があります。 位置ずれに影響を与える要素には、熱の不均衡、摩耗、沈下、およびクリープが含まれます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- カートとトラックの蓋
- ルーフベンチレーターアクセサリー
- 堆肥化可能なゴミ袋
- シリンダーモールドアクセサリー
- Vial TopCrimpersおよびDecrimpers
- 包装用テープディスペンサーと機器
- 締め具
- サイン
- マーキングツール
- 安全スイッチ
- SHURTAPE テープディスペンサー
- APPROVED VENDOR 還元ティー、クラス125、鋳鉄
- BUILDPRO 溶接テーブル、78w、容量4400
- ZSI-FOSTER ベータスタンダードシリーズセーフティプレート
- ANVIL インポートされたエクステンションスプリットチューブクランプ
- SPEARS VALVES PVC 100PSIPIP加工フィッティング22-1/2Deg。 エルボ、ソケットxソケット
- GRAINGER ボラード
- GRAINGER フラットハンドルユーティリティカート
- LOUISVILLE キット
- ALL MATERIAL HANDLING アイアンドアイウェブスリング