EAGLE 947BIO バイオハザード ポリ ゴミ箱 55.9cm x 45.8cm サイズ レッド
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
アイテム価格 | 廃棄物コンテナのバイオハザードステップ |
容量 | 14ガロン。 |
色 | レッド |
高さ | 21 " |
長さ | 22 " |
材料 | ポリエチレン |
外径 | 21 " |
UPC | 048441222636 |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 7.2 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 46.99 |
HSコード | 3923900016 |
原産国 | US |
A. 缶は中性洗剤と水で定期的に洗浄してください。高密度ポリエチレン (HDPE) 素材の完全性を維持するために、刺激の強い化学物質の使用は避けてください。定期的な清掃により、衛生的で安全な廃棄物処理環境が確保されます。
A. 安定性を高めるフレアベースが装備されており、全体の安全性が向上し、特に潜在的に危険な物質を廃棄する際の転倒を防ぎます。
A. 缶が廃棄物処理に便利で簡単にアクセスできる場所に置かれていることを確認してください。生物有害物質を扱う作業エリアに近いことを考慮し、缶が転倒しないように確実に固定してください。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。