ダイレクトドライブブロワーホイール
ブロワーホイール
ブロワーホイール
ブロワーホイール
Dayton ブロワー ホイールは、エアコン、換気装置、ヒーター、除湿機で大量の気流を生成するように設計されています。 これらのブロワーホイールは、摩耗性が高く湿気の多い条件下でも摩耗を防ぐスチール構造を備えています。 一部のモデルには、どちらの側でもモーターを接続できるバックプレートが付属しています。 1200、1550、1750 rpm モーターと組み合わせて使用できます。
Dayton ブロワー ホイールは、エアコン、換気装置、ヒーター、除湿機で大量の気流を生成するように設計されています。 これらのブロワーホイールは、摩耗性が高く湿気の多い条件下でも摩耗を防ぐスチール構造を備えています。 一部のモデルには、どちらの側でもモーターを接続できるバックプレートが付属しています。 1200、1550、1750 rpm モーターと組み合わせて使用できます。
形式 | モデル | ボア径 | マックス。 RPM | 回転 | タイプ | ホイール直径 | ホイールの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VTSYTS106WCCWG | ¥4,475 | |||||||
B | 802-06-3001 | ¥24,101 | |||||||
C | 101I | ¥12,779 | |||||||
D | VTSYT1813LWG | ¥80,259 | |||||||
E | VTSYT1212LWG | ¥56,227 | |||||||
F | 202-09-3228 | ¥70,091 | 見積依頼 | ||||||
G | VTSYT1511LWG | ¥70,964 | |||||||
H | VTSYT1010LWG | ¥43,911 | |||||||
I | VTSYT99LWG | ¥50,400 | |||||||
J | VTSYZ1010IWG | ¥23,285 | |||||||
K | VTSYZ99IWG | ¥21,020 | |||||||
L | VTSYZ97IWG | ¥25,650 | |||||||
F | VTSYTS2211WCWG | ¥276,447 | |||||||
M | VTSYTS159WCWG | ¥100,134 | |||||||
F | VTSYT2020WG | ¥315,840 | |||||||
N | VTSYT2525WG | ¥442,278 | |||||||
F | 99020002 | ¥8,094 | 見積依頼 | ||||||
O | 1103A | ¥25,950 | 見積依頼 | ||||||
P | VTSYT2222WG | ¥359,618 | |||||||
F | VTSYZ108IWG | ¥27,501 | |||||||
F | 202-30-0021 | ¥719,000 | 見積依頼 | ||||||
Q | 2UTV4 | ¥17,788 | |||||||
Q | 2UTU6 | ¥15,793 | |||||||
Q | 2UTU4 | ¥13,935 | |||||||
Q | 2UTU2 | ¥18,270 |
ブロワーホイール
形式 | モデル | ボア径 | マックス。 RPM | 回転 | タイプ | ホイール直径 | ホイール素材 | ホイールの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C631-637D R | ¥26,751 | ||||||||
B | B743-250HSL | ¥24,297 | ||||||||
B | B631-300S R | ¥21,269 | ||||||||
C | B800-250HS | ¥24,199 | ||||||||
B | B800-400HSL | ¥27,820 | ||||||||
B | B800-250HSL | ¥27,699 | ||||||||
C | B506-250S | ¥22,599 | ||||||||
B | B743-275S R | ¥22,061 | ||||||||
D | PD660-400 | ¥66,671 | ||||||||
C | Q631-343S R | ¥18,887 | ||||||||
B | B631-250S L | ¥20,701 | ||||||||
E | BC1075-400S R | ¥32,943 | ||||||||
C | Q575-400S L | ¥16,341 | ||||||||
C | Q575-293S L | ¥17,195 | ||||||||
B | B575-150S L | ¥22,270 | ||||||||
C | Q525-343S R | ¥16,970 | ||||||||
A | FC1075-1050D R | ¥32,765 | ||||||||
A | FC987-925D L | ¥23,515 | ||||||||
A | FC987-700D L | ¥21,288 | ||||||||
A | Q525-400D | ¥18,944 | ||||||||
C | Q525-250S L | ¥16,532 | ||||||||
A | C762-700HD R | ¥27,886 | ||||||||
E | BC1075-600S R | ¥32,941 | ||||||||
C | Q631-400S R | ¥16,033 | ||||||||
B | B631-200S R | ¥22,516 |
ダイレクトドライブブロワーホイール
ダイレクトドライブブロワーホイールは、さまざまな空気の振動を最小限に抑えて最大の空気量を生成することにより、大量の冷却、加熱、および周囲温度の空気を特定のスポット領域に移動し、産業および商業用途で移動します。 Raptor Supplies これらのホイールは Dayton や レブコー。 ホイールは、最適な空気を提供し、防食の利点を確保するために、スチール、アルミニウム、またはプラスチックの構造を備えています。 ダブルインレットブロワーホイールは低圧システムと互換性があり、効率的な冷却性能を提供します。 最大7400rpmの回転速度を持つこれらのリスケージファンの広い範囲から選択してください。
詳細はこちら
- 温水循環ポンプ
- ガスヒーターおよび付属品
- ホースとスプリンクラーシステム
- 集計テスト
- 銅
- エアハンマー
- デバルブツール
- バンドクランプ
- ソケット止めねじ
- 除染シャワー洗剤インジェクター
- NTN ダブルシールカートリッジボールベアリング
- APPROVED VENDOR サポートブレース
- DIXON Flomax スタンダード シリーズ キャップ
- TRACERLINE UVリーク検出色素、8オンスサイズ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、1 / 2-13 Unc Lh
- APPLETON ELECTRIC 防爆セレクタースイッチコントロールステーション
- SANDUSKY LEE 調節可能なキャビネット用の追加の棚
- GATES スパイラルステンレス鋼ホース継手
- CHICAGO FAUCETS ホースビブ
- BOSCH カーボンブラシセット