NTNダブルシールカートリッジボールベアリング
形式 | モデル | 幅(Width) | ボア径 | ボア公差 | 動的負荷容量 | マックス。 RPM | 外径 | 外径許容範囲 | 静的負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 63304LLBC3 / L627 | 22.2 mm | 20 mm | + 0 / -0.01 mm | 3,600ポンド | 14,000 | 52 mm | + 0 / -0.013 mm | 1,770ポンド | ¥7,749 | |
B | 63206LLBC3 / L627 | 23.8 mm | 30 mm | + 0 / -0.01 mm | 4,400ポンド | 11,000 | 62 mm | + 0 / -0.013 mm | 2,540ポンド | ¥13,721 | |
B | 63305LLBC3 / L627 | 25.4 mm | 25 mm | + 0 / -0.01 mm | 4,750ポンド | 12,000 | 62 mm | + 0 / -0.013 mm | 2,460ポンド | ¥13,642 | |
B | 63207LLBC3 / L627 | 27 mm | 35 mm | + 0 / -0.012 mm | 5,750ポンド | 9,800 | 72 mm | + 0 / -0.013 mm | 3,450ポンド | ¥15,967 | |
B | 63208LLBC3 / L627 | 30.2 mm | 40 mm | + 0 / -0.012 mm | 6,550ポンド | 8,700 | 80 mm | + 0 / -0.013 mm | 4,000ポンド | ¥19,462 | |
B | 63306LLBC3 / L627 | 30.2 mm | 30 mm | + 0 / -0.01 mm | 6,000ポンド | 10,000 | 72 mm | + 0 / -0.013 mm | 3,400ポンド | ¥11,243 | |
A | 63210LLBC3 / L627 | 30.2 mm | 50 mm | + 0 / -0.012 mm | 7,900ポンド | 7,100 | 90 mm | + 0 / -0.015 mm | 5,200ポンド | ¥20,818 | |
B | 63209LLBC3 / L627 | 30.2 mm | 45 mm | + 0 / -0.012 mm | 7,350ポンド | 7,800 | 85 mm | + 0 / -0.015 mm | 4,600ポンド | ¥17,350 | |
A | 63211LLBC3 / L627 | 33.3 mm | 55 mm | + 0 / -0.015 mm | 9,750ポンド | 6,400 | 100 mm | + 0 / -0.015 mm | 6,550ポンド | ¥25,988 | |
B | 63307LLBC3 / L627 | 34.9 mm | 35 mm | + 0 / -0.012 mm | 7,500ポンド | 8,800 | 80 mm | + 0 / -0.013 mm | 4,300ポンド | ¥16,672 | |
B | 63308LLBC3 / L627 | 36.5 mm | 40 mm | + 0 / -0.012 mm | 9,150ポンド | 7,800 | 90 mm | + 0 / -0.015 mm | 5,400ポンド | ¥25,013 | |
B | 63309LLBC3 / L627 | 39.7 mm | 45 mm | + 0 / -0.012 mm | 11,900ポンド | 7,000 | 100 mm | + 0 / -0.015 mm | 7,200ポンド | ¥36,280 | |
B | 63310LLBC3 / L627 | 44.4 mm | 50 mm | + 0 / -0.012 mm | 13,900ポンド | 6,400 | 110 mm | + 0 / -0.015 mm | 8,600ポンド | ¥28,615 | |
B | 63311LLBC3 / L627 | 49.2 mm | 55 mm | + 0 / -0.015 mm | 16,100ポンド | 5,800 | 120 mm | + 0 / -0.015 mm | 10,100ポンド | ¥47,534 | |
B | 63312LLBC3 / L627 | 54 mm | 60 mm | + 0 / -0.015 mm | 18,400ポンド | 5,400 | 130 mm | + 0 / -0.018 mm | 11,700ポンド | ¥64,693 | |
B | 63313LLBC3 / L627 | 58.7 mm | 65 mm | + 0 / -0.015 mm | 20,800ポンド | 4,900 | 140 mm | + 0 / -0.018 mm | 13,400ポンド | ¥60,050 | |
B | 63314LLBC3 / L627 | 63.5 mm | 70 mm | + 0 / -0.015 mm | 23,400ポンド | 4,600 | 150 mm | + 0 / -0.018 mm | 15,300ポンド | ¥78,370 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 耐薬品性手袋
- オイル保護制御
- スタッドファインダー
- 電気機器の筐体
- ホッパー足回り
- 耐炎性およびアークフラッシュ服
- ルーフベンチレーター
- 圧力および温度制御バルブ
- 研磨マウントポイント
- キーストック
- EGA PRODUCTS 階段ユニット
- MUELLER INDUSTRIES パイプニップル3/4インチ
- 3M ポイントツール、ダイヤモンドフォノ、1/8 インチ
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ワイヤーカートンディバイダー
- WOODHEAD 130226シリーズホースストップキット
- PALMGREN 垂直ウッドカッティングバンドソー
- DAYTON 入口
- BALDOR / DODGE SCMAH、XNUMXボルトピローブロック、ボールベアリング
- WEG ODP フットマウント、ジェットポンプモーター、単相