入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カートリッジボールベアリング |
ABEC公差 | 1 |
ベアリング材質 | 鋼 |
ベアリングタイプ | ダブルシール |
ボア径 | 40 mm |
ボア公差 | + 0 / -0.012 mm |
ケージ材 | プレス鋼 |
動的負荷容量 | 9,150ポンド |
潤滑 | ポリレックスEMグリース |
マックス。 RPM | 7,800 |
外径 | 90 mm |
外径許容範囲 | + 0 / -0.015 mm |
シール材 | NBR |
静的負荷容量 | 5,400ポンド |
温度。 範囲 | -13度から250度F |
幅(Width) | 36.5 mm |
船の重量(kg) | 0.97 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 9.91 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 8482105048 |
原産国 | JP |
モデル | 幅(Width) | ボア径 | ボア公差 | 動的負荷容量 | マックス。 RPM | 外径 | 外径許容範囲 | 静的負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63206LLBC3 / L627 | 23.8 mm | 30 mm | + 0 / -0.01 mm | 4,400ポンド | 11,000 | 62 mm | + 0 / -0.013 mm | 2,540ポンド | ¥16,026 | |
63207LLBC3 / L627 | 27 mm | 35 mm | + 0 / -0.012 mm | 5,750ポンド | 9,800 | 72 mm | + 0 / -0.013 mm | 3,450ポンド | ¥18,651 | |
63208LLBC3 / L627 | 30.2 mm | 40 mm | + 0 / -0.012 mm | 6,550ポンド | 8,700 | 80 mm | + 0 / -0.013 mm | 4,000ポンド | ¥22,735 | |
63209LLBC3 / L627 | 30.2 mm | 45 mm | + 0 / -0.012 mm | 7,350ポンド | 7,800 | 85 mm | + 0 / -0.015 mm | 4,600ポンド | ¥20,268 | |
63210LLBC3 / L627 | 30.2 mm | 50 mm | + 0 / -0.012 mm | 7,900ポンド | 7,100 | 90 mm | + 0 / -0.015 mm | 5,200ポンド | ¥23,995 | |
63211LLBC3 / L627 | 33.3 mm | 55 mm | + 0 / -0.015 mm | 9,750ポンド | 6,400 | 100 mm | + 0 / -0.015 mm | 6,550ポンド | ¥28,294 | |
63304LLBC3 / L627 | 22.2 mm | 20 mm | + 0 / -0.01 mm | 3,600ポンド | 14,000 | 52 mm | + 0 / -0.013 mm | 1,770ポンド | ¥8,436 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。