定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

NTN 63304LLBC3 / L627カートリッジボールベアリングダブルシール| AE2YDD 4ZXN3

NTN 63304LLBC3/L627 カートリッジボールベアリング ダブルシール

在庫あり
アイテム:AE2YDD モデル:63304LLBC3 / L627相互参照:4ZXN3

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥8,436 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格カートリッジボールベアリング
ABEC公差1
ベアリング材質
ベアリングタイプダブルシール
ボア径20 mm
ボア公差+ 0 / -0.01 mm
ケージ材プレス鋼
動的負荷容量3,600ポンド
潤滑ポリレックスEMグリース
マックス。 RPM14,000
外径52 mm
外径許容範囲+ 0 / -0.013 mm
シール材NBR
静的負荷容量1,770ポンド
温度。 範囲-13度から250度F
幅(Width)22.2 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.22
船高(cm)5.59
船の長さ(cm)5.59
船幅(cm)3.3
HSコード8482105044
原産国JP

製品バリエーション

プロダクトモデル幅(Width)ボア径ボア公差動的負荷容量マックス。 RPM外径外径許容範囲静的負荷容量価格
NTN 63206LLBC3 / L627カートリッジボールベアリングダブルシール| AE2YCQ 4ZXK9 63206LLBC3 / L62723.8 mm30 mm+ 0 / -0.01 mm4,400ポンド11,00062 mm+ 0 / -0.013 mm2,540ポンド¥16,026
NTN 63207LLBC3 / L627カートリッジボールベアリングダブルシール| AE2YCR 4ZXL1 63207LLBC3 / L62727 mm35 mm+ 0 / -0.012 mm5,750ポンド9,80072 mm+ 0 / -0.013 mm3,450ポンド¥18,651
NTN 63208LLBC3 / L627カートリッジボールベアリングダブルシール| AE2YCU 4ZXL3 63208LLBC3 / L62730.2 mm40 mm+ 0 / -0.012 mm6,550ポンド8,70080 mm+ 0 / -0.013 mm4,000ポンド¥22,735
NTN 63209LLBC3 / L627カートリッジボールベアリングダブルシール| AE2YCW 4ZXL5 63209LLBC3 / L62730.2 mm45 mm+ 0 / -0.012 mm7,350ポンド7,80085 mm+ 0 / -0.015 mm4,600ポンド¥20,268
NTN 63210LLBC3 / L627カートリッジボールベアリングダブルシール| AE2YCZ 4ZXL8 63210LLBC3 / L62730.2 mm50 mm+ 0 / -0.012 mm7,900ポンド7,10090 mm+ 0 / -0.015 mm5,200ポンド¥23,995
NTN 63211LLBC3 / L627カートリッジボールベアリングダブルシール| AE2YDB 4ZXN1 63211LLBC3 / L62733.3 mm55 mm+ 0 / -0.015 mm9,750ポンド6,400100 mm+ 0 / -0.015 mm6,550ポンド¥28,294
NTN 63305LLBC3 / L627カートリッジボールベアリングダブルシール| AE2YDE 4ZXN4 63305LLBC3 / L62725.4 mm25 mm+ 0 / -0.01 mm4,750ポンド12,00062 mm+ 0 / -0.013 mm2,460ポンド¥14,851

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

NTN 63304LLBC3/L627 カートリッジボールベアリング ダブルシール
¥8,436 /単価