WILKERSONエアレギュレーター、ノンライジングロック
形式 | モデル | 調節範囲 | ボディ材質 | マックス。 フロー | 全体の高さ | 全幅 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RB3-02-F000 | 0から125へのpsi | 真鍮 | CFM 14 | 3.42 " | 1.5 " | 1 / 4 "NPT | ¥6,094 | |
B | R03-02 000- | 5から125へのpsi | 亜鉛合金、QQ-Z-363 | CFM 22 | 3.14 " | 1.65 " | 1 / 4 "NPT | ¥4,687 | |
B | R03-01 000- | 5から125へのpsi | - | CFM 13 | 3.14 " | 1.65 " | 1 / 8 "NPT | ¥4,604 |
エアレギュレーター、ノンライジングロック
Wilkersonエアレギュレーターは、可変流量の一定圧力が必要なアプリケーションに適しています。 真ちゅうまたは亜鉛合金のボディ構造、上昇しない調整可能なノブ、300つのゲージポート、最大100 psiの供給圧力、32cfmの最大流量を備えています。 これらのウィルカーソンレギュレーターは、華氏150度からXNUMX度の範囲の温度で動作でき、さまざまな全体の高さと幅で利用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ロッカースイッチ
- 交換用プロペラ
- PAシステムアクセサリー
- ベルトドライブブロワーアクセサリー
- ティーカップパイプキャリア
- 訪問数
- エアコンプレッサーアクセサリー
- プーラーとセパレーター
- アクセスバリアと群集管理
- ワイヤークロス
- HONEYWELL ショートローラーレバーアクチュエータ大型ベーシックスナップスイッチ
- RAE ステンシル、足元注意
- TOWNSTEEL FCE-4010シリーズ、電子教室ロックダウンロック
- GUARDAIR 静かな力のノズル
- MERSEN FERRAZ プロティスタヒューズ、450〜690VAC / 700VAC
- COOPER B-LINE 複数のメーター、水平ギャング、レバーバイパス
- HOFFMAN 圧縮ラグ
- GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES フランジガスケット
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ MDVD ワーム/ワーム二減速減速機
- LOUISVILLE L-2032シリーズ アルミ鋸馬足場